温度計・温湿度計 (59) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)ブランド: エスコすべて解除
メモリハイロガー エスコ 8日以内出荷
測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!EV・HV向けモータ, インバータの評価に。高速・絶縁入力でノイズの少ない安定した測定が可能。空調設備の効率測定・性能評価に。複数の吹き出し口の入出力や内部部品の温度など、多点同時測定に対応。電子機器内部部品の温度測定、性能評価に。風速変換機を組み合わせることで、装置内の冷却効率測定が可能。
仕様 ●チャンネル数:アナログ/10ch+パルス/4ch●測定範囲:±100mV~60V●分解能:5μV●最大入力電圧:AC/30Vrms DC/60V●記録間隔:10ms~1時間、19設定(記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)●ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)●メモリ容量:内部3.5Mワード、CFカード/USBメモリ●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●サイズ:176(W)×41(D)×101(H)mm●重量:550g●インターフェイス:USB2.0シリーズミニB ×1、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能●表示体:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)●機能:CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他●付属品:測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1●リアルタイム記録中にメディア交換可能●熱電対測定の確度アップ(例/50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)●全チャネルで10msの最高サンプリングが可能●ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上●持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載 アズワン品番 65-9276-18
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ 翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様 ●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要 アズワン品番 65-9276-17
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ 翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様 ●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番 65-9271-72
気体用温度センサー エスコ 翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様 ●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ) アズワン品番 65-9271-71
中心・液体用温度センサー エスコ 翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様 ●名称:中心・液体用温度センサー●温度範囲:-40~300℃●センサーサイズ:Φ12×256mm プローブ先端/Φ3.2×156mm●コード長:1m●重量(g):75●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA70 アズワン品番 65-9271-70
[熱電対]温度データロガー エスコ 翌日出荷
別売データ収集器(EA742H-1・-2)を使ってPCにデータを転送可能。
仕様 ●測定範囲(2ch):-40~800℃●分解能:0.1℃(-40~200℃)、1℃(-40~800℃)●精度:±1℃(-40~800℃)●測定間隔:1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分●記録容量:最大60,000データ●使用可能範囲:0~50℃、80%RH以下●電源:単3電池×2本(付属)●サイズ:79(W)×37(D)×60(H)mm●重量:160g アズワン品番 65-9276-19
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ 翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様 ●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要 アズワン品番 65-9276-16
動体表面温度センサー エスコ 翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様 ●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番 65-9271-69
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ 翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様 ●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番 65-9271-73
データロガー用壁面固定ホルダー エスコ 翌日出荷
仕様 ●サイズ:83×33×56(H)mm●重量:40g●材質:アルミ●適合品:EA742HB-1EA742HCEA742HEEA742HD-1、-2、-3 アズワン品番 65-2177-10
温湿度データロガー エスコ 翌日出荷
仕様 ●測定範囲:温度:-40~+70℃、湿度:0~100%RH●分解能:0.1℃/0.1%RH●精度:温度:±1℃(-10%RH~+40%RH)湿度:±3%(40~60%RH)●測定間隔:10/20/30秒●記録容量:49050データ●使用可能範囲:-40~70℃●サイズ:48(W)×33(D)×94(H)mm●重量:136g●電源:リチウムイオン電池 アズワン品番 65-2177-08
温度データロガー エスコ 翌日出荷
本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。
USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
HACCP準拠
EN 12830規格適合
仕様 ●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイス アズワン品番 65-2176-89
[EA742GB-45用] 替電池 エスコ 翌日出荷
EA742GB-46用替電池
仕様 ●サイズ:14(W)×23(D)×14(H)mm●重量:10g アズワン品番 65-2176-99
[EA742GB-33用] 温度・湿度センサー エスコ 翌日出荷
EA742GB-33用温度・湿度センサー
クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様 ●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
[EA742GB-33用] 温度センサー エスコ 翌日出荷
EA742GB-33用温度センサー
クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
仕様 ●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
温度・湿度データロガー(無線式/中距離型) エスコ 翌日出荷
中距離無線接続タイプ
EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。
親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
仕様 ●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
[EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型) エスコ 翌日出荷
材質 センサ部:PC樹脂、コメクタ部、コード:PVC樹脂 測定範囲 温度:-20~80、湿度:5.0~95.0%rh サイズ センサ部:Φ11×L34、コネクタ部:Φ12×L40、コード1.6m 質量(g) 35 精度 温度:±5、湿度:「SK-L700R-TH-2相対湿度測定範囲および精度」参照下さい アズワン品番 65-2177-04
温度・湿度データロガー エスコ 翌日出荷
・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。
・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。
・リアルタイム監視
無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
・警報機能(メール送信)
設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、
事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。
メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。
最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容 本体+センサー(一体型) 寸法(mm) 指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30 質量(g) 249(電池含む) 電源 単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション) 精度 温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外) 型番 SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1 分解能 温度:0.1 湿度:0.1%rh 温度測定範囲(℃) 温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh 記憶容量 温度、湿度 各16000データ 記憶間隔 1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り センサ精度 温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。 アズワン品番 64-7913-45 インターフェイス Windows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版) 無線規格 ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
温度データロガー エスコ 当日出荷
仕様 時計の時差:±60秒/月 付属品 CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ 寸法(mm) 69(W)×19(D)×45(H) 質量(g) 約45(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池2個 精度 温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0) 分解能 0.1 最小目盛(℃) 温度:0.1 動作温湿度範囲 0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと) 測定温度範囲(℃) CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0 アズワン品番 65-2177-03 防水性 IP54 データ記録件数 最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合) 記録間隔 00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分 電池寿命(年) 約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
温度・湿度データロガー(分離型) エスコ 翌日出荷
付属品 単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM 材質 センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂 寸法(mm) 本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L) 測定範囲 温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60) 質量(g) 本体:約227(電池含む)、センサー:約35 電源 単3電池×2本(付属) コード長さ(m) 1.6 精度 温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照 分解能 温度:0.1、湿度:0.1%rh 電池寿命(時間) 計測モード時:約500 測定チャンネル数 温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル 記憶容量 各チャンネル16000データ 外部メモリー microSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒) 約1 アズワン品番 64-7913-43 インターフェイス Windows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
温度・湿度データロガー(一体型) エスコ 翌日出荷
付属品 単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM 材質 センサ部:PC樹脂、コネクタ部:PVC樹脂 寸法(mm) 本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×60(H) 測定範囲 温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60) 質量(g) 本体:約227(電池含む)、センサー:約9 電源 単3電池×2本(付属) 精度 温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照 分解能 温度:0.1、湿度:0.1%rh 電池寿命(時間) 計測モード時:約500 測定チャンネル数 温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル 記憶容量 各チャンネル16000データ 外部メモリー microSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒) 約1 アズワン品番 64-7913-42 インターフェイス Windows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
[EA742GB-91用] 温度センサー(分離型) エスコ 翌日出荷
材質 センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 コネクタ部:PVC 寸法(mm) センサ部:約Φ3.3xL13 コネクタ部:約Φ12xL40 コード長:約1.6m 質量(g) 23 センサー ±0.5℃ 温度測定範囲(℃) -40.0~80.0 防塵防水性能 JIS C 0920 IP65準拠、※子機(SK-L700R-T)接続時 アズワン品番 65-2176-83
[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型) エスコ 翌日出荷
付属品 試験成績書、取扱説明書 材質 センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂 寸法(mm) センサ部:Φ17×90(L) 質量(g) 175 コード長さ(m) 5 精度 -40.0~-10.0:±1.5、-9.9~80.0:±0.6 温度測定範囲(℃) -40.0~80.0 防塵防水性能 JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時 アズワン品番 65-2177-02
温度データロガー(分離型 + 分離型) エスコ 翌日出荷
付属品 単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM 材質 センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 寸法(mm) 本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L) 質量(g) 本体:約232(電池含む)、センサー:約23 電源 単3電池×2本(付属) コード長さ(m) 1.6 精度 -40~80.0:±0.5 温度測定範囲(℃) -40.0~80.0 精度(℃) ±0.2(0~40)、±0.3(上記以外) 分解能(℃) 0.1 電池寿命(時間) 計測モード時:約500 測定チャンネル数 2チャンネル 記憶容量 各チャンネル16000データ 防塵防水性能 JIS C 0920 IP65準拠 外部メモリー microSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒) 約1 アズワン品番 64-7913-39 インターフェイス Windows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
温度データロガー(熱電対) エスコ 8日以内出荷
仕様 複数同時地点の温度管理に最適 測定範囲 ‐200/1000℃ サイズ 63(W)×33(D)×103(H)mm 電源 TL-5903リチウム電池(付属) 精度 ±0.3℃ (‐100/+70℃) 分解能 0.1℃ チャネル数 4ch
温度データロガー(熱電対) エスコ 翌日出荷
仕様 複数同時地点の温度管理に最適 測定範囲 ‐50/1000℃ サイズ 53(W)×27(D)×89(H)mm 電源 単4電池×3本(付属) 精度 ±(0.5+1dgt) 分解能 0.1℃ チャネル数 2ch
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ