環境測定(自然環境/安全環境) :「佐藤計量器製作所 バイメタル式温度計」の検索結果
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+120℃
精度(%)±2
エスコ品番EA722Y-120
材質アルミニウム
質量(g)43
設置方式マグネット式
外径(mm)50
温度表示方式アナログ
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。