可燃性ガス検知器エスコ翌日出荷
ガソリン、プロパン、天然ガス等の可燃性ガスのリーク判定を目的とした可燃性ガス検知器です。
質量(g)370電源単3電池×4本使用温度範囲-10~+60℃・80%RH以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×65×42感度5ppm(ガソリン)対象ガスガソリン・プロパン・天然ガス・重油など検知方式半導体ガスセンサ/拡散式プローブ長(mm)400
O2 燃焼排ガス分析計エスコ8日以内出荷
オプションで3種類のセンサを搭載すれば同時に4種類の測定が可能です。各種排ガス関連の演算機能の他、高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能など、実用的な機能を搭載しており、工業炉・コージェネレーション・ディーゼルエンジンなどの排ガス測定に適し
仕様●測定対象:O2(標準)CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2(オプションによる)●測定範囲:O2/0~25Vol.% CO/0~10.000ppm Colow/0~500ppm NO/0~4.000ppm NOlow/0~300ppm NO2/0~500ppm SO2/0~5.000ppm 温度/-40~+1.200℃ 差圧(レンジ1)/-40~+40hPa 差圧(レンジ2)/-200~200hPa 絶対圧/600~+1.150hPa●分解能:O2/0.01Vol.% CO/1ppm Colow/0.1ppm NO/1ppm NOlow/0.1ppm NO2/0.1ppm SO2/1ppm 温度/0.1℃ 差圧(レンジ1)/0.01hPa 差圧(レンジ2)/0.1hPa 絶対圧/1hPa●精度±1digit:O2/±0.2Vol.% CO/±10ppmまたは測定値の±10%(0~200ppm)±20ppmまたは測定値の±5%(201~2.000ppm)Colow/±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO/±5ppm(0~99ppm)測定値の±5%(100~1.999ppm)測定値の±10%(2.000~4.000ppm)NOlow/±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO2/±10ppm(0~199ppm)測定値の±5%(その他の範囲)SO2/±10ppm(0~99ppm)測定値の±10%(その他の範囲)温度/±0.5℃(0~+99℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)差圧(レンジ1)/±0.03hPa(-2.99~+2.99hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)差圧(レンジ2)/±0.5hPa(-49.9~49.9hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)絶対圧/±10hPa●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、排ガス露店温度、排ガスCO2●メモリ容量:100フォルダ●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:103×65×283mm●重量:960g●付属品:O2センサー、充電式バッテリー、キャリングストラップ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:160×240pixl(4階調白黒)●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~50℃●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2の測定に対応●産業向けの設計●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●PCやノートパソコンでの測定データ管理アズワン品番65-9282-94
燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズエスコ8日以内出荷
ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。
仕様●測定対象:O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧●測定範囲:O2/0~21vol.% CO(H2補償なし)/0~4000ppm CO(H2補償付)/0~8000ppm CO(H2補償なし/希釈付)/0~15000ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/0~30000ppm NO/0~3000ppm ドラフト圧/-9.99~+40hPa 圧力/-100~+200hPa 温度/-40~1200℃●分解能:O2/0.1vol.% CO(H2補償なし)/1ppm CO(H2補償付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/1ppm NO/1ppm ドラフト圧/0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)圧力/0.01hPa 温度/0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)●精度±1digit:O2/±0.2vol.% CO(H2補償なし)/±20ppm(0~400ppm)測定値の±5%(401~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~4,000ppm)CO(H2補償付)/±10ppmまたは±10%(0~200ppm)±20ppmまたは±5%(201~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~8,000ppm)CO(H2補償なし/希釈付)/±200ppmまたは測定値の±20% CO(H2補償なし/希釈なし)/±100ppmまたは測定値の±10% NO/±5ppm(0~100ppm)測定値の±5%(101~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~3,000ppm)ドラフト圧/±0.005hPa(0~0.1hPa)±0.02hPa(0.1~+3.00hPa)測定値の±1.5%(+3.01~+40hPa)圧力/±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±1.5%(+100.1~+200hPa)温度/±0.5℃(0.0~+100.0℃)測定値の±0.5%(その他の測定範囲)●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度●メモリ容量:1,000,000測定値●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:98(W)×59(D)×244(H)mm●重量:800g(バッテリを除く)●付属品:USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:240×320pixels●ディスプレイ機能:グラフィック・カラー・ディスプレイ●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~45℃●直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル●O2センサおよびH2補償COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)●精密圧力計内蔵●現場で文書化し、Eメールで送信●豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換アズワン品番65-9282-91
0-80℃ ミニ雰囲気温度センサーエスコ8日以内出荷
ミニ雰囲気温度プローブは、燃焼排ガス分析計に接続して測定時の環境温度を測定するスペア用ミニプローブです。
仕様●サイズ:Φ23.7×17.2mm●測定範囲:0~80℃●材質:プラスティック●付属品:温度プローブ(ダイレクト接続センサ)●燃焼 排ガス分析計にダイレクト接続●プラスチックゲージにより衝撃から保護アズワン品番65-9283-12
マルチ環境計測器セットエスコ8日以内出荷
ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避アズワン品番65-9276-28
燃焼空気温度用センサーエスコ8日以内出荷
排ガス用温度プローブは自由度のきく測定ができます。
付属品排ガス用温度プローブ(コーン付き)測定範囲(℃)0~100ケーブル長(m)2.2シャフト長さ(mm)190
燃焼空気温度用センサーエスコ8日以内出荷
取り回しやすい仕様 (浸漬深度60 mm、ケーブル長さ2.2 m)。燃焼排ガス測定または微粒子測定における、燃焼空気温度を正確に測るプローブです。
付属品燃焼空気温度プローブ (60 mmプローブシャフト)、固定用コーン測定範囲(℃)0~100ケーブル長(m)2.2シャフト長さ(mm)60
センサー用フィッティングコーンエスコ8日以内出荷
ブローブ止め。スチール製。スプリング式クランプおよびハンドル付。
用途EA770TB-33~-40用。寸法(mm)6最高温度範囲(℃)500
温度データロガーエスコ翌日出荷
本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。
USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
HACCP準拠
EN 12830規格適合
仕様●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイスアズワン品番65-2176-89
[防水型] 酸素・一酸化炭素濃度計エスコ当日出荷
仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H)質量(g)約82(電池含む)電源単4型アルカリ乾電池1本(付属)型番XOC-353Ⅱ分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合)検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)対象ガス酸素、一酸化炭素指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm防塵防水性能IP54相当警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目)アズワン品番64-7913-29
[フロンガス] ガス検知UVライトセット(蛍光剤リーク用)エスコ翌日出荷
蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
セット内容セット内容:UVライト(LED4個)、ゴーグルライト:全長:420mm、フレキシブル長:260mm、先端径:13mmゴーグル:こめかみ幅:155mm、奥行:180mm、つる長:125mm、レンズサイズ:55×180材質ゴーグル:ポリカーボネート質量(g)ライト:135(電池22含む)、ゴーグル:42電源CR2(3.0V)×2個付属(UVライト)アズワン品番64-7908-98
[LPG・13A]ガス洩れ検知器エスコ8日以内出荷
仕様検知可能濃度:LPG、都市ガス:10ppm、フロンガス:30ppm検知表示:断続音およびアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池2本使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)アズワン品番64-7908-85IP等級22(レザーケース装着時)
[都市ガス/410A]ガス検知器エスコ翌日出荷
仕様検知可能濃度:都市ガス:10ppm、 フロンガス:30ppm検知能力:11.2g/年検知表示:断続音及びアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池2本使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)アズワン品番64-7908-84IP等級22(レザーケース装着時)
ポータブル酸素モニターエスコ翌日出荷
長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。
耐久性向上(7m落下試験耐久)。
作業の邪魔にならない小型軽量設計。
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。
危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ質量(g)93電源単4電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67分解能0.001使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと)ブザー音80dB以上(30)指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動アズワン品番65-2176-44防滴構造本質安全防爆構造警報種類ガス警報/故障警報警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
デジタルCo2計エスコ翌日出荷
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
エスコ品番EA733CF-3検知方式NDIR式補正機能有
デジタル一酸化炭素計エスコ翌日出荷
アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。
オートゼロ調整機能付
付属品ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA733AH-20質量(g)190使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本(付属)測定範囲(℃)0~50.0測定項目CO、温度反応時間30秒以内精度±(5%+2ppm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×180精度(℃)±0.8分解能(℃)0.1機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整サンプリング約1秒測定範囲(ppm)0~1000警報設定【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード)分解能(ppm)1使用湿度範囲(%RH)85以下
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998