環境測定(自然環境/安全環境) :「塗装 温度計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304
形状アングル形
測定範囲(℃)0~100
1目盛(℃)2
材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)
取付ねじR1/2”(真鍮)
ケース外径(Φmm)121
ダイアル直径(Φmm)94
使用場所屋外用
防水性IP65相当
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304
形状アングル形
測定範囲(℃)0~50
1目盛(℃)1
材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)
取付ねじR1/2”(真鍮)
ケース外径(Φmm)121
ダイアル直径(Φmm)94
使用場所屋外用
防水性IP65相当
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。