環境測定(自然環境/安全環境) :「安全紐」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に適しています。また、海面気圧と海抜高度の演算表示も可能です。ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに適しています。設定した海抜高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海抜高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海抜高度を演算表示することも可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●測定範囲:300~1200hPa●精度:±3hPa±1Digit●分解能:0.1hPa●測定間隔:0.5秒●動作温度:0~50℃●保管温度:-40~70℃●保護等級:IP40●電池寿命:約200時間●サイズ:46(W)×25(D)×119(H)mm●重量:90g(保護キャップおよび電池含む)●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書●機能:海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi) アズワン品番65-9276-01
1台
34,000 税込37,400
翌日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 アズワン品番65-9276-13
1台
18,000 税込19,800
翌日出荷

オプションで3種類のセンサを搭載すれば同時に4種類の測定が可能です。各種排ガス関連の演算機能の他、高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能など、実用的な機能を搭載しており、工業炉・コージェネレーション・ディーゼルエンジンなどの排ガス測定に適し
仕様●測定対象:O2(標準)CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2(オプションによる)●測定範囲:O2/0~25Vol.% CO/0~10.000ppm Colow/0~500ppm NO/0~4.000ppm NOlow/0~300ppm NO2/0~500ppm SO2/0~5.000ppm 温度/-40~+1.200℃ 差圧(レンジ1)/-40~+40hPa 差圧(レンジ2)/-200~200hPa 絶対圧/600~+1.150hPa●分解能:O2/0.01Vol.% CO/1ppm Colow/0.1ppm NO/1ppm NOlow/0.1ppm NO2/0.1ppm SO2/1ppm 温度/0.1℃ 差圧(レンジ1)/0.01hPa 差圧(レンジ2)/0.1hPa 絶対圧/1hPa●精度±1digit:O2/±0.2Vol.% CO/±10ppmまたは測定値の±10%(0~200ppm)±20ppmまたは測定値の±5%(201~2.000ppm)Colow/±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO/±5ppm(0~99ppm)測定値の±5%(100~1.999ppm)測定値の±10%(2.000~4.000ppm)NOlow/±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO2/±10ppm(0~199ppm)測定値の±5%(その他の範囲)SO2/±10ppm(0~99ppm)測定値の±10%(その他の範囲)温度/±0.5℃(0~+99℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)差圧(レンジ1)/±0.03hPa(-2.99~+2.99hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)差圧(レンジ2)/±0.5hPa(-49.9~49.9hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)絶対圧/±10hPa●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、排ガス露店温度、排ガスCO2●メモリ容量:100フォルダ●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:103×65×283mm●重量:960g●付属品:O2センサー、充電式バッテリー、キャリングストラップ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:160×240pixl(4階調白黒)●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~50℃●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2の測定に対応●産業向けの設計●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●PCやノートパソコンでの測定データ管理 アズワン品番65-9282-94
1台
280,000 税込308,000
8日以内出荷