ガラス貼付タイプ
測定範囲(℃)-50~+50(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい)
エスコ品番EA728GH-10
材質プラスチック
寸法(mm)75×75
設置方式ガラス貼付
温度表示方式アナログ
1個
特価
¥349
税込¥384
当日出荷
測定範囲(℃)-30/+50
エスコ品番EA728G-37
材質プラスチック
全長(mm)205
寸法(幅W×高さH)(mm)45×205
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書
エスコ品番EA701SA-20
測定範囲(℃)-30~400
特性防水
1個
¥48,200
税込¥53,020
当日出荷
スタンド付
仕様●測定範囲:温度:-10~50℃(±1℃)湿度:10~99%RH(±5%)●分解能:0.1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1個(付属)●サイズ:80×16×80mm●重量:70g●機能:最高最低温湿度表示●材質:ABS
アズワン品番65-2175-57
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
欠品中
温度計とタイマー、2つの機能を持っています
寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H)
質量(g)109
電源単4電池×1本(付属)
測定範囲(℃)-26~250
分解能(℃)1
センサーコード長(m)1
アズワン品番64-2258-86
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)10~+400℃
精度(%)±2
エスコ品番EA722Y-400
材質アルミニウム
質量(g)43
設置方式マグネット式
外径(mm)50
温度表示方式アナログ
寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H)
質量(g)約56(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池×1個(付属)
測定範囲(℃)-40~+69.9
測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)
センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)
分解能(℃)0.1
アズワン品番65-2175-68
1台
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。
倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。
視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。
感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146g
アズワン品番65-2175-69
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
仕様感温部径:8mm感温部長(mm):200
材質ケース:鉄(SPCC)、カバー:アルミニウム、透明板:ガラス、感温部:SUS304
質量(g)120
1目盛(℃)5
ケース外径(Φmm)80
ダイアル直径(Φmm)75
アズワン品番65-2175-73
1個
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
仕様EA742HD-11用K熱電対温度センサー
サイズ直径0.32×10m
1個
特価
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。
収納ケース付
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
仕様取付ねじ無し(投げ込み型
材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ
径(Φ)ダイヤル100
測定範囲(℃)0/120
1目盛(℃)5
リード線長さ(m)2
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
アルコール入(赤液)
樹脂ケース入
ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。)
洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。
吊り下げて使用、保管ができます。
ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。
仕様●測定範囲:0℃~200℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:300mm●直径:Φ6mm●重量(g):21●材質:本体:ガラス感温液:着色精製白灯油ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂
アズワン品番65-2170-55
1本
¥575
税込¥633
翌日出荷
仕様レーザーマーカー付(2ポイント)
サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm
電源単4電池×2本(付属)
測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250
分解能0.1℃
精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)
機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム
放射率0.10/1.00(設定可)
距離係数接触時:無し 非接触時:10
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
仕様取付ねじ無し(投げ込み型)
材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ
測定範囲(℃)0/100
1目盛5℃
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)
電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)
測定範囲(℃)-50~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114
分解能0.1
機能温度センサー、サーミスタ
サンプリング2回/1秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)
プローブ長(mm)6×1.5
測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
1台(1台)
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
リーズナブル価格
材質プラスチック
寸法(mm)47(W)×17(D)×210(H)
色ホワイト
測定範囲(℃)-13~53
目盛(℃)1
アズワン品番64-2258-90
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
リーズナブル価格
材質プラスチック
寸法(mm)33(W)×11(D)×152(H)
色ブラック
測定範囲(℃)-28~46
目盛(℃)1
アズワン品番64-2258-93
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
リーズナブル価格
材質木製
寸法(mm)35(W)×7(D)×200(H)
測定範囲(℃)-5~50
目盛(℃)1
アズワン品番64-2258-92
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
ペン型クリップ付でポケットに引っかけることができます
材質プラスチック
全長(mm)130
質量(g)10
測定範囲(℃)-10~50
目盛(℃)1
アズワン品番64-2258-98
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
リーズナブル価格
材質プラスチック
寸法(mm)125(W)×8(D)×31(H)
測定範囲(℃)-40~20
アズワン品番64-2259-03
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。