4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,310 税込4,741
当日出荷

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。
材質ABS樹脂(本体・フランジ) 寸法(mm)フランジ:Φ160×D4 質量(g)220(電池含む) 本体寸法(mm)Φ135×D33
1個
39,800 税込43,780
翌日出荷

サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm 電源単3電池×4本(付属) 測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 気圧:300/1200hPa 分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 気圧:0.1hPa 機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示 表示項目温度、湿度、気圧
1個
57,000 税込62,700
翌日出荷