絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • シンワ測定(12)
  • MAG(ノア精密)(1)
  • タニタ(3)
  • ドリテック(3)
  • シチズン(1)
  • ノア精密(2)
  • クレセル(8)
  • A&D(9)
  • エンペックス気象計(70)
  • 佐藤計量器製作所(46)
  • testo(テストー)(32)
  • T&D(ティアンドデイ)(27)
  • CHINO(チノー)(13)
  • 大平産業(13)
  • アズワン(11)
  • A-Gas Japan(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
測定範囲(℃)
  • 10~60(2)
  • -10~60(1)
  • -30~600(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

環境測定(自然環境/安全環境) :「温度湿度計」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 温度・湿度計
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度・湿度・露点計 エスコ温度・湿度・露点計エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
温度、湿度、露点温度の3つの値がわかる露点計です。結露予防でダニ・カビシャットアウト!電池不要で計測をします。安心と信頼の日本製。掛・置兼用。
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
見やすい大型液晶表示(文字高:35mm)。温度・湿度ともに設定した警報値を超えるとブザー音、LEDランプでお知らせします。壁掛・スタンド置兼用。温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。学校、各種施設、飲食店、オフィス・会議室など屋内での温湿度管理にご活用ください。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-72
気体用温度センサー エスコ気体用温度センサーエスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ)アズワン品番65-9271-71
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-69
マルチ環境計測器セット エスコマルチ環境計測器セットエスコ
144,900税込159,390
1組
8日以内出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。シンプルなメニューで直観的な操作が可能。長期間の測定や、室内のCO2濃度、湿度、温度の平行測定が可能
仕様●測定範囲:温度/0~50℃ 湿度/5~95%rH 絶対圧/+700~+1100hPa 気体CO2/0~10000ppm●精度:温度/±0.5℃ 湿度/±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性/ ±1 Hysteresis/ ±1.0 %rH 絶対圧/±3.0hPa 気体CO2/±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000 ppm)●電源:本体/単3電池(1.5V)×3(付属)、プローブ/単3電池×4(付属)●サイズ:本体/65×32×154mm、プローブ/50×40×295mm、プローブシャフト長/130mm、プローブヘッド/Φ30mm●重量:本体/250g、プローブ/195g●分解能:温度/0.1℃ 湿度/t1/±0%rH 絶対圧/0.1hPa 気体CO2/1ppm●電波範囲:20m●データ転送:Bluetooth●付属品:単3型乾電池×3(本体用)、USBケーブル、出荷検査書(本体・プローブ)、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、単3型乾電池×4(プローブ用)、ソフトケース●材質:プラスティック●色:黒/オレンジ●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイスアズワン品番65-9276-31
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
16,200税込17,820
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-73
温度・湿度データロガー(無線式/中距離型) エスコ温度・湿度データロガー(無線式/中距離型)エスコ
49,500税込54,450
1台
翌日出荷
中距離無線接続タイプ EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。 子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。 親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
[室内・室外] 最高・最低温度湿度計(デジタル) エスコ[室内・室外] 最高・最低温度湿度計(デジタル)エスコ
4,200税込4,620
1台
当日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。 壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7アズワン品番65-2176-88
温度計・湿度計セット エスコ温度計・湿度計セットエスコ
1,070税込1,177
1セット
翌日出荷
コンパクトな温度計と湿度計のセットです。 適温・適湿には色を付けました。 両面テープ付で、色々な所に貼り付けて使用できます。
仕様●サイズ:Φ48×17mm●材質:ポリエチレン樹脂●測定範囲:温度:-30~70℃湿度:0~100%アズワン品番65-2175-67
デジタル温湿度計 エスコデジタル温湿度計エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 湿度最大・最小のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。 簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。
仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5sアズワン品番65-2175-64
温度・湿度データロガー エスコ温度・湿度データロガーエスコ
30,500税込33,550
1台
翌日出荷
・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 ・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。 ・リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。 ・警報機能(メール送信) 設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、 事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。 メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。 最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型)寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30質量(g)249(電池含む)電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外)型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh記憶容量温度、湿度 各16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通りセンサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。アズワン品番64-7913-45インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
温度・湿度データロガー(分離型) エスコ温度・湿度データロガー(分離型)エスコ
32,600税込35,860
1組
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L)測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35電源単3電池×2本(付属)コード長さ(m)1.6精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1アズワン品番64-7913-43インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
温度・湿度データロガー(一体型) エスコ温度・湿度データロガー(一体型)エスコ
31,500税込34,650
1組
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×60(H)測定範囲温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約9電源単3電池×2本(付属)精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1アズワン品番64-7913-42インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
デジタル最高最低温度・湿度計 エスコデジタル最高最低温度・湿度計エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
仕様過去12週間分の温度・湿度グラフ記録サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm電源単3電池×4本(付属)測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示表示項目温度、湿度
デジタル最高最低温度・湿度・気圧計 エスコデジタル最高最低温度・湿度・気圧計エスコ
57,000税込62,700
1個
翌日出荷
サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm電源単3電池×4本(付属)測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 気圧:300/1200hPa分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 気圧:0.1hPa機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示表示項目温度、湿度、気圧
140x152x31mm温度・湿度計 エスコ140x152x31mm温度・湿度計エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
仕様熱中症等の注意目安レベルをカラーゾーンの濃淡で表示材質樹脂測定範囲温度:0/‐50℃ 湿度:20/90%RHサイズ140×152×31mm
放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付) エスコ放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)エスコ
73,000税込80,300
1個
翌日出荷
仕様4ポイントレーザー付サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)‐30/600分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH精度(℃)±1℃(0/99.9℃)機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ放射率0.10/1.00(設定可)距離係数50:1
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742GL温度表示方式デジタル
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742GA-4温度表示方式デジタル
[時計付] 温度・湿度計 エスコ[時計付] 温度・湿度計エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EG-7
デジタル温度湿度計 エスコデジタル温度湿度計エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EG-13温度表示方式デジタル
デジタル温度湿度計 エスコデジタル温度湿度計エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EG-12A温度表示方式デジタル
-20~+50℃ デジタル温度・湿度計 エスコ-20~+50℃ デジタル温度・湿度計エスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-5温度表示方式デジタル
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-3温度表示方式デジタル
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-1温度表示方式デジタル
温度・湿度計(デジタル) エスコ温度・湿度計(デジタル)エスコ
110,000税込121,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DT温度表示方式デジタル
温度・湿度計(デジタル) エスコ温度・湿度計(デジタル)エスコ
77,000税込84,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DS温度表示方式デジタル
温度・湿度計(デジタル) エスコ温度・湿度計(デジタル)エスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DH-1温度表示方式デジタル
温度・湿度計(ペン型) エスコ温度・湿度計(ペン型)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DF-2
温度・湿度計(ペン型) エスコ温度・湿度計(ペン型)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DF-1
85x35x 85mm 気圧・温度・湿度計 エスコ85x35x 85mm 気圧・温度・湿度計エスコ(2件のレビュー)
4,310税込4,741
1個
当日出荷
エスコ品番EA742BA-21
300mm 温度・湿度計 エスコ300mm 温度・湿度計エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-8
150mm 温度・湿度計 エスコ150mm 温度・湿度計エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-6
105x145x24mm デジタル温度・湿度計 エスコ105x145x24mm デジタル温度・湿度計エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-53アズワン品番64-7913-13温度表示方式デジタル
150mm 温度・湿度計 エスコ150mm 温度・湿度計エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-5
132x121x50mm 温度・湿度計 エスコ132x121x50mm 温度・湿度計エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-42A
120mm 温度・湿度計 エスコ120mm 温度・湿度計エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-41
120mm 温度・湿度計 エスコ120mm 温度・湿度計エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-40
130mm 温度・湿度計 エスコ130mm 温度・湿度計エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-39
環境測定(自然環境/安全環境)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら