環境測定(自然環境/安全環境) :「温度計 冷凍庫」の検索結果
関連キーワード
温度範囲(℃)-40~50℃
エスコ品番EA722CB-10
寸法(mm)41(W)×144(H)mm
全長(mm)144
ケーブル長(m).0.7
測定精度±2℃
機能グネット付ホルダー
使用場所冷蔵庫
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。