環境測定(自然環境/安全環境) :「温湿度計 大型 壁掛け」の検索結果
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品●測定範囲:温度/-10.0~60.0℃、 湿度/20.0~95.0%RH(23℃時)●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:温度/±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度/±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)●外部センサー設置距離範囲:約70m(条件による)●電源:本体・センサー/専用AC100~240Vアダプタ(付属)●サイズ:本体/360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー/127(W)×50.5(D)×71(H)mm●重量:本体/3.7kg、センサー/205g●表示:7セグメントLED(文字高約57mm)●無線周波数:2.4GHz帯(特定小電力無線)●使用環境:0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)●警報出力:温度1ch 湿度1ch 上限または下限の1接点 無電圧接点出力 接点容量/AC/DC280V 100mA●付属品:温湿度一体型センサー、ACアダプタ、取扱説明書●材質:センサー/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304
アズワン品番67-4719-36
1個
¥260,900
税込¥286,990
8日以内出荷
見やすい大型液晶表示(文字高:35mm)。温度・湿度ともに設定した警報値を超えるとブザー音、LEDランプでお知らせします。壁掛・スタンド置兼用。温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。学校、各種施設、飲食店、オフィス・会議室など屋内での温湿度管理にご活用ください。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。