環境測定(自然環境/安全環境) :「測定用品 寸法」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品マグネット 材質本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス 寸法(mm)65(W)×23(D)×220(H) 質量(g)120 測定範囲(℃)現在温度:-30~50、最高温度:0~50、最低温度:-30~50 1目盛(℃)1 精度(℃)-20~50:±2、それ以外:±4 アズワン品番64-7913-14
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

材質ABS 寸法(mm)88×16×48 測定範囲温度/-20~70、湿度/20~95%RH 質量(g)41 電源LR44×1個(付属) 精度±1℃ 分解能(℃)1 機能最高最低温湿度表示 アズワン品番65-2175-56
1個
2,120 税込2,332
当日出荷

仕様時計の時差:±60秒/月 付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ 寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H) 質量(g)約45(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池2個 精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0) 分解能0.1 最小目盛(℃)温度:0.1 動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと) 測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0 アズワン品番65-2177-03 防水性IP54 データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合) 記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分 電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
5,500 税込6,050
当日出荷

仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に 付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H) 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池1本(付属) 型番XOC-353Ⅱ 分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm 連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm) 対象ガス酸素、一酸化炭素 指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm 防塵防水性能IP54相当 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目) アズワン品番64-7913-29
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H) 質量(g)約56(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池×1個(付属) 測定範囲(℃)-40~+69.9 測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲) センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む) 分解能(℃)0.1 アズワン品番65-2175-68
1台
2,800 税込3,080
当日出荷

付属品ソフトケース、ストラップ、イヤホン 寸法(mm)30×20×130(H) 質量(g)90 電源単4電池×2本(付属) 精度±3ppm アズワン品番64-2259-05 分解能(ppm)1
1台
36,000 税込39,600
当日出荷

エスコ湿度計
温度計の種類湿度計 温度表示方式アナログ エスコ品番EA742MB-3 材質プラスチック 寸法(mm)Φ65×25(D)mm 測定範囲(%)0~100 設置方式壁掛け
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

測定範囲(℃)-30/+50 エスコ品番EA728G-37 材質プラスチック 全長(mm)205 寸法(幅W×高さH)(mm)45×205 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
385 税込424
当日出荷

温度計とタイマー、2つの機能を持っています
寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H) 質量(g)109 電源単4電池×1本(付属) 測定範囲(℃)-26~250 分解能(℃)1 センサーコード長(m)1 アズワン品番64-2258-86
1個
2,740 税込3,014
当日出荷

ガラス貼付タイプ
測定範囲(℃)-50~+50(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい) エスコ品番EA728GH-10 材質プラスチック 寸法(mm)75×75 設置方式ガラス貼付 温度表示方式アナログ
1個
特価
349 税込384
当日出荷

材質ABS 寸法(mm)65×13×42 質量(g)30 電源LR1130×1本 (付属) 測定範囲(℃)-30~70 分解能(℃)0.1 アズワン品番65-2175-59
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

材質本体:スチール 数字札:ABS樹脂 寸法(mm)450×300×20 質量(g)740 板厚(mm)0.5 取付穴(mm)4×4ヶ所
1台(1台)
8,640 税込9,504
翌日出荷

仕様【レーザーマーカー】クラス2、【レーザー波長】635nm 付属品保護ケース アルカリ乾電池 単三型2本 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃)-30~500 測定精度(代表値)表面温度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)表面温度-10~±0℃:±2.8℃表面温度±0~+100℃:±1.8℃表面温度+100~+500℃:±1.8% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×101×171 表示分解能0.1℃ 機能オートオフ、バックライト 放射率約0.75、0.85、0.95(切替式) 距離係数12:1 電池寿命(連続時間)約9(アルカリ電池使用) アズワン品番64-7908-83
1台
9,960 税込10,956
翌日出荷

赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます。プローブは折り畳んで収納できます。赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます
寸法(mm)140×38×24 質量(g)140 電源単4×2本(付属) 測定範囲(℃)赤外線/-40~280、センサー/-40~200 精度±3℃(-40~20℃) ±1℃(20~280℃) 分解能(℃)0.1 防塵防水性能IP65 アズワン品番65-2175-58
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

仕様熱中症指数アラーム設定範囲:20%RH~90%RH(1%RH刻みで設定可能) 寸法(mm)108(W)×28(D)×133(H) 測定範囲温度:0~50.0(最小表示:0.1)、相対湿度:20%RH~90%RH(最小表示:1%RH) 質量(g)約 240(電池含む) 電源単3形乾電池×3本(付属) 測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度:±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25時 分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH アズワン品番65-2177-21
1台
8,000 税込8,800
翌日出荷

付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)47(W)×12.5(D)×82(H) 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(付属) 測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0.0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度(25時):±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH) 分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH 温度測定範囲(℃)0~50.0(最小表示:0.1) 湿度測定範囲(%)相対湿度:20~90RH(最小表示:1RH) アズワン品番65-2177-22
1台
3,200 税込3,520
翌日出荷

高温測定用。非接触なので、危険な場所も離れて安全に温度測定できます
付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃)200~1500 測定精度周囲温度23℃±3℃/±2%rdg(+200~+1500℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5 分解能(℃)0.1(-64.0℃~999.9℃)、1(それ以外) 放射率0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95) 距離係数最大100/1(距離が5m以上の場合) 表示範囲(℃)100~1800 応答速度約1秒(90%) アズワン品番65-2166-85 アラーム上限下限アラーム/100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm)
1台
87,500 税込96,250
翌日出荷

LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に 仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ 材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 寸法(mm)185×68×38 質量(g)175(電池含) 電源9V電池×1個(付属) 精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt) 再現性(%)±2.0 分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux) 機能ホールド機能 使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下 測定範囲(Lux)0~199900 測定周期(回/秒)2
1台(1台)
13,800 税込15,180
翌日出荷

60秒で数値が更新されます。省電力モード中の、温度表示が消えている状態で、手を叩く、もしくは大きな音を立てると現在の温度が表示されます。
付属品USBケーブル 材質PVC 寸法(mm)67×67×70 質量(g)137 電源単4×4本(付属) 測定範囲(℃)0~50 精度±1℃ 分解能(℃)1 機能温度表示、省電力、音声制御 アズワン品番65-2175-55
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷


付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(g)約180 (電池、収納ケース含む) 電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属) 測定範囲(℃)-50~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114 分解能0.1 機能温度センサー、サーミスタ サンプリング2回/1秒 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと) プローブ長(mm)6×1.5 測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
1台(1台)
7,660 税込8,426
翌日出荷

付属品溶存酸素計用電解液、スポイト、ダイヤフラム付きヘッド 材質樹脂 寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H) 測定範囲溶存酸素:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0、温度:0~60℃ 質量(g)約130(電池含む) 電源単4電池×1本(別売) 精度溶存酸素:±2%FS、温度:±1 分解能溶存酸素:0.01mg/L、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 防塵防水性能IP67準拠 アズワン品番65-2217-41
1台
40,700 税込44,770
翌日出荷

アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 オートゼロ調整機能付
付属品ソフトケース、取扱説明書 エスコ品番EA733AH-20 質量(g)190 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4電池×4本(付属) 測定範囲(℃)0~50.0 測定項目CO、温度 反応時間30秒以内 精度±(5%+2ppm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×180 精度(℃)±0.8 分解能(℃)0.1 機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整 サンプリング約1秒 測定範囲(ppm)0~1000 警報設定【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード) 分解能(ppm)1 使用湿度範囲(%RH)85以下
1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

質量(g)120 電源LR44×2個(付属) コード長さ(m)約0.9 表示数値部:4039カウントデジタル表示、バーグラフ部:41セグメント表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:76×18×117、照度センサプロープ:16×10×84 使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲温度:-10℃~50℃、湿度:80%RH以下(結露のないこと) 消費電力(mW)約13 測定範囲(Lux)0.1~403.9k 温度特性±5%(23℃基準、0~40℃において) アズワン品番64-7909-69
1台
23,000 税込25,300
翌日出荷

携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ 測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃ 質量(g)81(電池含まず) 電源単4電池×3本(付属) 使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃ 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144 分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃ 機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ 校正 サンプリング約3回/秒 周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性) 保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず) 電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
1台(1台)
6,400 税込7,040
翌日出荷

仕様検知可能濃度:LPG、都市ガス:10ppm、フロンガス:30ppm検知表示:断続音およびアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く) 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) アズワン品番64-7908-85 IP等級22(レザーケース装着時)
1台
111,000 税込122,100
翌日出荷

付属品プローブキャップ 寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m 質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む) 電源単4電池×2本(付属) 測定範囲(℃)-50~+300 精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300) 分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1 電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと) 防水性IP65準拠
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

リーズナブル価格
材質プラスチック 寸法(mm)125(W)×8(D)×31(H) 測定範囲(℃)-40~20 アズワン品番64-2259-03
1個
580 税込638
翌日出荷

リーズナブル価格
材質プラスチック 寸法(mm)33(W)×11(D)×152(H) ホワイト 測定範囲(℃)-28~46 目盛(℃)1 アズワン品番64-2258-89
1個
390 税込429
翌日出荷

温度計の種類棒状温度計 温度表示方式棒状目盛 ホワイト 設置方式壁掛け
1個
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度範囲(℃)-40~50℃ エスコ品番EA722CB-10 寸法(mm)41(W)×144(H)mm 全長(mm)144 ケーブル長(m).0.7 測定精度±2℃ 機能グネット付ホルダー 使用場所冷蔵庫 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール 材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管 質量(g)190 本体寸法(mm)270~1530 アズワン品番64-7872-24
1本
10,900 税込11,990
翌日出荷

リーズナブル価格
材質木製 寸法(mm)35(W)×7(D)×200(H) 測定範囲(℃)-5~50 目盛(℃)1 アズワン品番64-2258-92
1個
430 税込473
翌日出荷

リーズナブル価格
材質プラスチック 寸法(mm)47(W)×17(D)×210(H) ホワイト 測定範囲(℃)-13~53 目盛(℃)1 アズワン品番64-2258-90
1個
585 税込644
翌日出荷

リーズナブル価格
材質プラスチック 寸法(mm)33(W)×11(D)×152(H) ブラック 測定範囲(℃)-28~46 目盛(℃)1 アズワン品番64-2258-93
1個
410 税込451
翌日出荷

エスコLED照度計
質量(g)約230(電池含む) 電源単3電池×2本(付属) 精度±3%rdg±5dgt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×37×169 分解能0.1Lux 電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時) 使用温湿度範囲0~+40 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと、電池を含まず) コード長さ(cm)約23~50 測定範囲(Lux)0~199900 温度特性±0.1% / ℃(25℃基準) 表示更新時間0.5 / 1回 誤差10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個
31,500 税込34,650
8日以内出荷

仕様検知可能濃度:都市ガス:10ppm、 フロンガス:30ppm検知能力:11.2g/年検知表示:断続音及びアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く) 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) アズワン品番64-7908-84 IP等級22(レザーケース装着時)
1台
111,000 税込122,100
翌日出荷

長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止 付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ 質量(g)93 電源単4電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67 分解能0.001 使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと) ブザー音80dB以上(30) 指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります) 警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動 アズワン品番65-2176-44 防滴構造本質安全防爆構造 警報種類ガス警報/故障警報 警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

リーズナブル価格
材質木製 寸法(mm)36(W)×7(D)×200(H) ホワイト 測定範囲(℃)-30~50 目盛(℃)1 アズワン品番64-2258-88
1個
335 税込369
翌日出荷

材質ポリスチレン樹脂 寸法(mm)Φ106×43 測定範囲(℃)-40~50 精度(℃)±2
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷