環境測定(自然環境/安全環境) :「湿度 計 センサー」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様4ポイントレーザー付
サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm
電源単3電池×3本(付属)
測定範囲(℃)‐30/600
分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH
精度(℃)±1℃(0/99.9℃)
機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ
放射率0.10/1.00(設定可)
距離係数50:1
1個
¥73,000
税込¥80,300
8日以内出荷
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で
インテリアにもなる温湿度計です。
常時、最高最低温湿度を表示します。
スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH
エスコ品番EA742CA-3A
質量(g)135(電池含む)
電源単4電池×1本
精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17
センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー
分解能(℃)1
機能最大最小温湿度表示
サンプリング周期毎10秒
電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)
設置方式卓上・壁掛け
温度表示方式デジタル・アナログ
バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH
分解能(%RH)1
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。
・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。
・リアルタイム監視
無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
・警報機能(メール送信)
設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、
事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。
メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。
最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型)
寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30
質量(g)249(電池含む)
電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)
精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外)
型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1
分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh
温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh
記憶容量温度、湿度 各16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り
センサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。
アズワン品番64-7913-45
インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
1個
¥120,000
税込¥132,000
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×60(H)
測定範囲温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)
質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約9
電源単3電池×2本(付属)
精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照
分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-42
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L)
測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)
質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)1.6
精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照
分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-43
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥32,600
税込¥35,860
翌日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。
壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7
アズワン品番65-2176-88
1台
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)。室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂
アズワン品番65-5655-87
1個
¥4,560
税込¥5,016
当日出荷
EA742GB-33用温度・湿度センサー
クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
換気状況の見える化で適切な換気のタイミングがわかる→密閉状況の改善
混雑状況の見える化で混雑を避ける対策がとれる→密集・密接状態の回避
専用アプリで詳細表示や通知も
工事不要で設置が簡単
信頼性の高いCO2センサ搭載
コネクトCO2センサーで換気状況を見える化し、コネクトセルラーで混雑状況を見える化することができます。
仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●仕様:コネクトCO2センサ+コネクトセルラー●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●電源:コネクトCO2センサ:USB-C(400mAhバッテリー内蔵)コネクトセルラー:AC100V 50/60Hz●サイズ:コネクトCO2センサ:45×43×102mmコネクトセルラー:41×23×72mm●【主な機能:コネクトCO2センサ】:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階)●【主な機能:コネクトセルラー】:CO2センサの通信モジュール(通信距離7m以内)混雑状況分析(半径7m以内)※Wi-Fi接続中の端末はカウントしません。
アズワン品番65-2177-06
1組
¥75,000
税込¥82,500
翌日出荷
中距離無線接続タイプ
EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。
親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
1台
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
材質センサ部:PC樹脂、コメクタ部、コード:PVC樹脂
測定範囲温度:-20~80、湿度:5.0~95.0%rh
サイズセンサ部:Φ11×L34、コネクタ部:Φ12×L40、コード1.6m
質量(g)35
精度温度:±5、湿度:「SK-L700R-TH-2相対湿度測定範囲および精度」参照下さい
アズワン品番65-2177-04
1本
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
1個
¥26,400
税込¥29,040
8日以内出荷
混雑状況も換気状況もおしらせ
工事不要で設置が簡単
同等サービスと比較し、低コスト
信頼性の高いCO2センサ搭載
専用アプリで詳細表示や通知も
内蔵のCO2センサでその場のCO2濃度を測定し、数字と4段階のランプ表示でおしらせ
仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●電源:USB Type-C(400mAhバッテリー内蔵)●サイズ:45×43×102(H)mm●材質:ポリカーボネイト●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●機能:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階)
アズワン品番65-2177-07
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。
住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。
0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。
照度を測定の際、気温も確認することができます。
最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
アズワン品番65-2167-42
1個
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
仕様時計の時差:±60秒/月
付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ
寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)
質量(g)約45(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池2個
精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)
分解能0.1
最小目盛(℃)温度:0.1
動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)
測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0
アズワン品番65-2177-03
防水性IP54
データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)
記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分
電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ)
アズワン品番65-9271-71
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
アズワン品番65-9271-69
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
燃焼管理用。排ガス中のO2濃度が測定できます。0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)。本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。
アズワン品番65-3889-02
1台
¥159,000
税込¥174,900
翌々日出荷
アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。
オートゼロ調整機能付
付属品ソフトケース、取扱説明書
エスコ品番EA733AH-20
質量(g)190
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4電池×4本(付属)
測定範囲(℃)0~50.0
測定項目CO、温度
反応時間30秒以内
精度±(5%+2ppm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×180
精度(℃)±0.8
分解能(℃)0.1
機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整
サンプリング約1秒
測定範囲(ppm)0~1000
警報設定【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード)
分解能(ppm)1
使用湿度範囲(%RH)85以下
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
付属品プローブキャップ
寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m
質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む)
電源単4電池×2本(付属)
測定範囲(℃)-50~+300
精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300)
分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1
電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと)
防水性IP65準拠
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)
電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)
測定範囲(℃)-50~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114
分解能0.1
機能温度センサー、サーミスタ
サンプリング2回/1秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)
プローブ長(mm)6×1.5
測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
1台(1台)
¥7,660
税込¥8,426
8日以内出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
アズワン品番65-9271-72
1本
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース
寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950
測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8)
質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125
電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売)
コード長さ(m)約1.2~1.9
表示液晶表示、バックライト付
電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
1個
¥63,800
税込¥70,180
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
アズワン品番65-9271-73
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品●測定範囲:温度/-10.0~60.0℃、 湿度/20.0~95.0%RH(23℃時)●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:温度/±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度/±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)●外部センサー設置距離範囲:約70m(条件による)●電源:本体・センサー/専用AC100~240Vアダプタ(付属)●サイズ:本体/360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー/127(W)×50.5(D)×71(H)mm●重量:本体/3.7kg、センサー/205g●表示:7セグメントLED(文字高約57mm)●無線周波数:2.4GHz帯(特定小電力無線)●使用環境:0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)●警報出力:温度1ch 湿度1ch 上限または下限の1接点 無電圧接点出力 接点容量/AC/DC280V 100mA●付属品:温湿度一体型センサー、ACアダプタ、取扱説明書●材質:センサー/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304
アズワン品番67-4719-36
1個
¥260,900
税込¥286,990
8日以内出荷
使用温度範囲:-10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。
仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能
アズワン品番65-9271-81
1個
¥53,000
税込¥58,300
9日以内出荷
LED設定:3LED(0~599ppm)/安心です 6LED(600~1199ppm)/要注意です 9LED(1200~9999PPM)/換気しましょう。補正機能(校正機能):補正機能は、電源ONの状態で5日~7日間連続使用して頂くと、正確な自動補正(校正)が実行されます。 <自動校正(補正)とは> ※製品にもよりますが、5日~7日間の二酸化炭素の最低測定値を400ppmとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。 ※400ppmが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400ppmと発表されていることから、400ppmを基準値としています。CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、壁掛けタイプのCO2二酸化炭素モニターです。会社のオフィス・会議室、学校、図書館、病院などの公共施設や商業施設など、屋内の空気の環境を見守ることができます。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、アラーム音とLEDで知らせてくれます。設定したCO2二酸化炭素濃度以上になるとアラームが鳴る設定ができます。またアラーム音のON/OFF設定もできます。
仕様●測定項目:CO2、温度、湿度●サイズ:392(W)×292(D)×42(H)mm●重量:1420g●分解能:CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:CO2/±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度/±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度/±3%RH(30~75%RH)●電源:ACアダプタ●測定範囲:CO2/0~9999ppm、温度/0~50℃、湿度/0~85%RH●アラーム音:アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能●CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●保管環境:0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)●設置する高さの基準:2~2.5m●測定目安範囲:50平方メートル●セット内容:CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書
アズワン品番65-9276-04
1個
¥66,800
税込¥73,480
翌日出荷
仕様PCとの接続:USB接続、(画像転送/バッテリー充電)可視カメラ(分解能):0.2メガピクセル
付属品USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)66(W)×48(D)×215(H)
質量(g)約220
電源内蔵充電池(3.7Vリチウムイオン充電池2500mAh、交換不可)
測定範囲(℃)温度:-20~+380、湿度:0~80%RH
精度温度:±2%rdg、±2の大きい方、湿度:±5%RH
分解能温度:0.1、湿度:1
使用温湿度範囲-10~+50℃、0~85%RH、(但し、結露のないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+60、80%RH以下(但し、結露のないこと)
フォーマット形式静止画:BMP、JPEG、動画:MP4
充電時間(時間)約5~6
ボタン数7ボタン(電源、上/下/右/左/、メニュー、測定)
1個
¥78,800
税込¥86,680
3日以内出荷
ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避
アズワン品番65-9276-28
1台
¥219,900
税込¥241,890
8日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。