LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含)
電源9V電池×1個(付属)
精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)±2.0
分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能ホールド機能
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~199900
測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
質量(g)約230(電池含む)
電源単3電池×2本(付属)
精度±3%rdg±5dgt
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×37×169
分解能0.1Lux
電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)
使用温湿度範囲0~+40 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと、電池を含まず)
コード長さ(cm)約23~50
測定範囲(Lux)0~199900
温度特性±0.1% / ℃(25℃基準)
表示更新時間0.5 / 1回
誤差10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。