環境測定(自然環境/安全環境) :「蒸気式温度計」の検索結果
この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。
見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。
電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304
穴径(Φmm)5.5
取付ピッチP.C.D.122
外径(Φmm)100
材質(ケース)SUS304
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
ケース構造防滴
目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)
温度表示方式アナログ
温度計の種類隔測式
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。