環境測定(自然環境/安全環境) :「電池 単4」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。 倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。 視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。 感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146g アズワン品番65-2175-69
1個
3,100 税込3,410
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間 アズワン品番65-2167-42
1個
6,500 税込7,150
当日出荷

内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。 壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7 アズワン品番65-2176-88
1台
4,200 税込4,620
当日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 あらゆる可視光の測定に対応。 データホールド機能、最大・最小・平均値表示機能によりデータ管理が簡単です。
仕様●照度測定単位:lx、Fc●測定方式:シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルター●測定範囲:1,000/10,000/100,000/400,000Lux(100/1,000/10,000/40,000Fc)●分解能:0.1/1/10/100Lux(0.01/0.1/1/10Fc)●機能:データーホールド、最大・最小・平均値表示、オートレンジ切替、オートパワーオフ●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約200時間●サイズ:48(W)×23(D)×133(H)mm●重量:80g(電池含む)●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●サンプリングレート:2.5回/秒●角度偏差(COSINE特性):30度:±2%60度:±6%80度:±25%●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:80%RH以下●保存温湿度範囲:温度:-10~60℃湿度:70%RH以下●付属品:キャリングケース●精度:±3%(色温度2856Kの標準白熱球) ±8%(その他光源) アズワン品番65-2167-41
1台
16,100 税込17,710
翌日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 アズワン品番65-9276-13
1台
18,000 税込19,800
翌日出荷

非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。
用途様々な温度測定に。 材質本体/ABS樹脂 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4電池×2本(付属) 最小表示-9.9~199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃ 測定範囲(℃)-60~500 精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185 メーカーシンワ測定 機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト 測定波長8~14μm 放射率0.95(固定) 距離係数12/1 電池寿命連続使用14時間 測定間隔1秒 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)635~660 アズワン品番63-3249-54
1台
8,370 税込9,207
翌日出荷

スタンド付
仕様●測定範囲:温度:-10~50℃(±1℃)湿度:10~99%RH(±5%)●分解能:0.1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1個(付属)●サイズ:80×16×80mm●重量:70g●機能:最高最低温湿度表示●材質:ABS アズワン品番65-2175-57
1個
3,300 税込3,630
当日出荷

住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 湿度最大・最小のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。 簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。
仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5s アズワン品番65-2175-64
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

温度計とタイマー、2つの機能を持っています
寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H) 質量(g)109 電源単4電池×1本(付属) 測定範囲(℃)-26~250 分解能(℃)1 センサーコード長(m)1 アズワン品番64-2258-86
1個
2,740 税込3,014
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。 屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風速を測定の際、気温も確認することができます。 風速単位(m/s、km/h)を切り替え可能です。 風速最大・最小のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:風速:0.4~30.0m/s温度:-20~60℃●測定単位:m/s、km/h●分解能:0.1m/s●測定精度:風速:±(3%+0.3m/s)温度:±1.5℃●機能:バックライト付きカラーLCDディスプレイ、オートパワーオフ●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:60時間●サイズ:56(W)×30.5(D)×178.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75% アズワン品番65-2177-30
1個
6,980 税込7,678
翌日出荷

付属品ソフトケース、ストラップ、イヤホン 寸法(mm)30×20×130(H) 質量(g)90 電源単4電池×2本(付属) 精度±3ppm アズワン品番64-2259-05 分解能(ppm)1
1台
36,000 税込39,600
当日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に適しています。また、海面気圧と海抜高度の演算表示も可能です。ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに適しています。設定した海抜高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海抜高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海抜高度を演算表示することも可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●測定範囲:300~1200hPa●精度:±3hPa±1Digit●分解能:0.1hPa●測定間隔:0.5秒●動作温度:0~50℃●保管温度:-40~70℃●保護等級:IP40●電池寿命:約200時間●サイズ:46(W)×25(D)×119(H)mm●重量:90g(保護キャップおよび電池含む)●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書●機能:海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi) アズワン品番65-9276-01
1台
34,000 税込37,400
翌日出荷

仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に 付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H) 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池1本(付属) 型番XOC-353Ⅱ 分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm 連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm) 対象ガス酸素、一酸化炭素 指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm 防塵防水性能IP54相当 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目) アズワン品番64-7913-29
1個
104,000 税込114,400
当日出荷


付属品単4電池3本、取扱説明書 寸法(mm)54(W)×30(D)×163(H) 測定範囲風速:0~30m/s、温度:-10~50 質量(g)約120 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(5%rdg+0.5m/s)、温度:±2 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃ 保存環境-10~60℃75%RH以下 アズワン品番64-2259-06
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

付属品プローブキャップ 寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m 質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む) 電源単4電池×2本(付属) 測定範囲(℃)-50~+300 精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300) 分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1 電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと) 防水性IP65準拠
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 オートゼロ調整機能付
付属品ソフトケース、取扱説明書 エスコ品番EA733AH-20 質量(g)190 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4電池×4本(付属) 測定範囲(℃)0~50.0 測定項目CO、温度 反応時間30秒以内 精度±(5%+2ppm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×180 精度(℃)±0.8 分解能(℃)0.1 機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整 サンプリング約1秒 測定範囲(ppm)0~1000 警報設定【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード) 分解能(ppm)1 使用湿度範囲(%RH)85以下
1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

仕様レーザーマーカー付(2ポイント) サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm 電源単4電池×2本(付属) 測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250 分解能0.1℃ 精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃) 機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム 放射率0.10/1.00(設定可) 距離係数接触時:無し 非接触時:10
1個
35,000 税込38,500
翌日出荷

仕様ソフトケース付 サイズ60(W)×24.5(D)×140(H)mm 電源単4電池×3本(付属) 測定範囲(℃)‐50/300 精度±0.5℃(‐30/70℃) 分解能0.1℃ 機能最小値、最大値、ホールド表示 防水性IP67
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

付属品溶存酸素計用電解液、スポイト、ダイヤフラム付きヘッド 材質樹脂 寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H) 測定範囲溶存酸素:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0、温度:0~60℃ 質量(g)約130(電池含む) 電源単4電池×1本(別売) 精度溶存酸素:±2%FS、温度:±1 分解能溶存酸素:0.01mg/L、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 防塵防水性能IP67準拠 アズワン品番65-2217-41
1台
40,700 税込44,770
翌日出荷

仕様複数同時地点の温度管理に最適 測定範囲‐50/1000℃ サイズ53(W)×27(D)×89(H)mm 電源単4電池×3本(付属) 精度±(0.5+1dgt) 分解能0.1℃ チャネル数2ch
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

仕様外部センサー:センサー:Φ5×50mm(2本付)、コード長:3m 寸法(mm)129×24.5×117 質量(g)215 電源単4電池×1本(付属) 測定範囲(℃)-50~90 精度(℃)±1(0~40)、±2(その他の範囲) 分解能(℃)0.1 防水性本体:IPX4、センサー:IPX7
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷


測定温度(℃)-40~250 付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書 材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC 質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123 電源単4形アルカリ電池×2本 コード長さ(m)約0.7 測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171 分解能0.1℃ 機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます 寸法(Φ×mm)センサー:3×100 アズワン品番64-2255-70 防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃ 仕様無線プローブタイプ サイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン) 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃ 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃ 機能温度計測、風量演算
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

測定範囲風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃ 仕様無線プローブタイプ サイズ30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能) 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃) 分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃ 機能温度計測、風量演算
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH エスコ品番EA742CA-3A 質量(g)135(電池含む) 電源単4電池×1本 精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17 センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー 分解能(℃)1 機能最大最小温湿度表示 サンプリング周期毎10秒 電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用) 設置方式卓上・壁掛け 温度表示方式デジタル・アナログ バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH 分解能(%RH)1
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ 測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃ 質量(g)81(電池含まず) 電源単4電池×3本(付属) 使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃ 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144 分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃ 機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ 校正 サンプリング約3回/秒 周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性) 保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず) 電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
1台(1台)
6,400 税込7,040
翌日出荷

長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止 付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ 質量(g)93 電源単4電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67 分解能0.001 使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと) ブザー音80dB以上(30) 指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります) 警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動 アズワン品番65-2176-44 防滴構造本質安全防爆構造 警報種類ガス警報/故障警報 警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作。 ご使用前の摂取物や周辺の環境等により、飲酒していなくても「0.05mg/L」の表示がでる場合があります。 国家公安委員会の定める規定に準拠します。
材質PP 測定範囲0.00~0.95mg/1BrAC(呼気中アルコール濃度) 質量(g)50(電池含む) 電源単4電池×2本(別売) 測定精度0.05mg/1BrAC 表示方式LCD(液晶)数値表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×105 分解能0.01mg/L 寿命(センサー)使用回数約500回 検知方式最新半導体式アルコールガスセンサー アズワン品番64-7922-92
1個
3,250 税込3,575
3日以内出荷

。表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
仕様●対象ガス:酸素、一酸化炭素●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm●重量:約82g(電池含む)●検知範囲:酸素/0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素/0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:酸素/±0.5vol% 一酸化炭素/±30ppm●警報設定値:酸素/19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素/50ppm(1段目)、150ppm(2段目)●電源:単4型アルカリ乾電池1本(付属)●防水防塵性能:IP54相当●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●連続使用時間:約5000時間(無警報時、25℃の場合)●仕様:bluetooth対応●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) アズワン品番65-9276-03
1個
114,000 税込125,400
8日以内出荷

応答時間:30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。保護等級:IP54相当 ※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠したメーカーの試験を満足する防塵防水構造です。連続使用時間:約5,000時間(無警報時、25℃の場合)※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。用途:製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
仕様●対象ガス:一酸化炭素●検知範囲:0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:±30ppm以内●警報設定値:50ppm(1段目)150ppm(2段目)●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用時間:約5000時間(無警音時、25℃の場合)●電源:単4形アルカリ乾電池1本(付属)●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)●重量:約82g(電池含む)●ガス採気方式:拡散式●検知原理:定電位電解式●表示方式:液晶カラーデジタル(バックライト有り)●音量:95dB以上●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●bluetooth対応型●電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) アズワン品番65-9276-02
1個
74,000 税込81,400
8日以内出荷