環境測定(自然環境/安全環境) :「風力計」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,230 税込10,153
当日出荷

1個
24,000 税込26,400
当日出荷

1個
69,100 税込76,010
翌日出荷

1個
9,200 税込10,120
8日以内出荷

付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース 寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時) 測定範囲NTC:-40~150、K熱電対:-200~1370、NTC:-20~70℃、絶対圧:700~1100hPa、熱線式:0~30m/s 直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端) 質量(g)90 電源単3電池×3本(付属) ケーブル長(m)1.7 精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40~-25.1)、±0.3 (-25~74.9)、±0.4 (75~99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0~20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01~30m/s) 分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s 電池寿命(時間)12 保管温度範囲(℃)-20~50/-20~70 アズワン品番64-7913-36 動作温度範囲(℃)-20~50/-20~70
1式
84,000 税込92,400
翌日出荷

1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。 屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風速を測定の際、気温も確認することができます。 風速単位(m/s、km/h)を切り替え可能です。 風速最大・最小のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:風速:0.4~30.0m/s温度:-20~60℃●測定単位:m/s、km/h●分解能:0.1m/s●測定精度:風速:±(3%+0.3m/s)温度:±1.5℃●機能:バックライト付きカラーLCDディスプレイ、オートパワーオフ●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:60時間●サイズ:56(W)×30.5(D)×178.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75% アズワン品番65-2177-30
1個
6,980 税込7,678
翌日出荷

1個
16,200 税込17,820
当日出荷

。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印 アズワン品番65-9276-07
1台
94,000 税込103,400
翌日出荷

仕様●仕様:EA739AH-11用 プリンタ●サイズ(W×D×H)mm:115×60×235mm●重量(g):565●付属品:感熱紙1ロール、充電式バッテリ、ACアダプタ●材質:プラスティック●Bluetooth/IrDA接続●プリンタの状態をLED表示●データ転送は2秒で完了●測定値もグラフも現場でプリント可能 アズワン品番65-9276-09
1台
70,000 税込77,000
8日以内出荷

1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
1個(1台)
78,000 税込85,800
翌日出荷

ばいじんの多い環境での流速測定に最適。
仕様●仕様:EA743AK-2用 500mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×500mm●重量(g):126●材質:ステンレス●流速測定用 アズワン品番65-9276-30
1本
30,000 税込33,000
8日以内出荷

付属品単4電池3本、取扱説明書 寸法(mm)54(W)×30(D)×163(H) 測定範囲風速:0~30m/s、温度:-10~50 質量(g)約120 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(5%rdg+0.5m/s)、温度:±2 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃ 保存環境-10~60℃75%RH以下 アズワン品番64-2259-06
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

付属品本体、センサープローブ、ACアダプター、センサ保護キャップ、ソフトケース 質量(g)450 使用温度範囲(℃)5~40 電源交直両用(内蔵ニッケル水素バッテリーと専用ACアダプター) 温度(℃)測定範囲: 0.0~80.0℃(分解能:0.1℃)、精度 :±0.5℃、応答速度: 20秒/90% 精度±(3%+0.05)m/s、±(3%+0.1)m/s at 23℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×42×150 センサー先端:Φ 10mm、伸縮範囲:200~1100mm、ケーブル:1.5m 連続使用時間(時間)約6 測定流体正常な空気(空気以外の場合は、補正が必要です) 応答速度2秒/90%(1m/s以上) 充電時間(時間)約4
1個
173,000 税込190,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,000 税込23,100
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃ 仕様無線プローブタイプ サイズ30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能) 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃) 分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃ 機能温度計測、風量演算
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

1個
34,000 税込37,400
翌日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 アズワン品番65-9276-13
1台
18,000 税込19,800
翌日出荷

高風速、および汚れがひどい空気の風速測定に最適。
仕様●仕様:EA743AK-2用 350mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×350mm●重量(g):94●材質:ステンレス●風速測定用 アズワン品番65-9276-29
1本
26,000 税込28,600
8日以内出荷

吸排出気口で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。ファンネル測定による風量測定。回転式排出口でも信頼性の高い測定結果。風速測定。さきざまな差込み式の測定ファンネルを使用可能。気流の方向を検知。ホールド機能 (測定値の固定表示)。風速計testo 417または、testo 435・testo 480用のΦ100mmプローブを取りつけて、吸排気口側に本製品を取付けて使用します。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 4172●仕様:EA739AG・AG-0用 フローストレーナー●特徴:一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、本製品を使用すると、簡単に正確な測定ができます。●材質:プラスティック●サイズ:370×190×210mm●重量:554g●測定範囲:0.1~200m3/h preferred 0.1~100m3/h●動作温度:0~50℃●ハウジング:PA66+GF30% アズワン品番65-9276-08
1台
24,000 税込26,400
8日以内出荷

付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース 寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950 測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8) 質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125 電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売) コード長さ(m)約1.2~1.9 表示液晶表示、バックライト付 電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) サンプリング周期1回/秒
1個
63,800 税込70,180
翌日出荷

測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃ 仕様無線プローブタイプ サイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン) 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃ 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃ 機能温度計測、風量演算
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

1個
51,400 税込56,540
翌日出荷

1個
141,500 税込155,650
翌日出荷

付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
68,000 税込74,800
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-72
1本
15,200 税込16,720
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-69
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-73
1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ) アズワン品番65-9271-71
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

おすすめ人気ランキング