環境測定(自然環境/安全環境) :「反応器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)135×48×23
電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.7MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー 電気化学式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
自宅や出張先でのチェック可能
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)135×48×23
電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.5MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。