環境測定(自然環境/安全環境) :「管理者 表示」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IRC-F8AN1+IRC-FOALC1 顔認証据置型+アルコールチェッカーセット アイリスオーヤマ 動画あり
法定項目記録保持!自動データ記録が可能な顔認証アルコールチェッカー!複数人で使用できるオフィスで便利なセットです。【5項目の自動ログ記録保持】[1]確認者[2]運転者[3]車両番号[4]確認の日時[5]アルコール測定値【顔認証でなりすまし防止】顔認証での個人認証と同時に表面温度測定も行い、健康管理もサポート。【高精度】警察でも採用されている電気化学式センサーを搭載。周囲の環境に影響されにくくメンテナンスも可能。
仕様イベント保存件数:最大20万件 セット内容サーマルカメラ側:本体、電源アダプター、電源コード、10ピン接続端子、アルコール検知機側製品:本体(充電式リチウムイオンバッテリー内蔵)、呼気採取用プラスチック部品(吹き込み用×4/吹き掛け用×1)、データ送信/充電用ケーブル、製品合格証 材質【顔認証サーマルカメラ】PVC、アルミニウム合金、【アルコール検知機】ABS樹脂 質量(g)【顔認証サーマルカメラ】780、【アルコール検知機】154 電源【顔認証サーマルカメラ】12V、2A、【アルコール検知機】5V、1A 測定範囲(mg/L)アルコール濃度:0.0~1.904 測定精度0.40mg/L以下:±0.02mg/L0.40mg/L以上:±5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【顔認証サーマルカメラ】約140×25.35×259.3、【アルコール検知機】約57.43×27×140.4 センサー電気化学式ガスセンサー 測定対象呼気中アルコール 温度センサー赤外線温度測定モジュール、解像度32×32 バッテリー種類:1500mAh充電式リチウムイオンバッテリー 待機時間:25時間以上 寿命センサー:使用開始後2年経過、または、20,000回以上になった場合(早い方)、交換は、設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります、ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です 使用環境温度(℃)0~46/保存:-40~76(結露なきこと) 使用CPURK3399 デュアルCortex-A72+4、Cortex-A53 big.LITTLE CPU構成 温度測定精度±0.3℃ 環境温度範囲(℃)測定:0~40 使用環境条件温度:‐10~60℃/湿度:20~95%(結露なきこと) 画素数カメラ:2MP インターフェイス回線:10/100/1000Mbps、WiFi:IEEE 802.11b/g/n、対応バンド2.4GHz、USB:USE3.0×1、マイク:×1、スピーカー:1.5W×1、電源:AC12V/1.8A タッチパネル方式8インチ静電容量、マルチタッチスクリーン 登録人数ユーザー:最大50000人 パネル表示:1.78インチLCDカラーパネル 登録範囲車番登録台数/管理者登録人数:メモリー容量内であれば制限なし 容量(GB)2 IP等級IP55
1台
179,800 税込197,780
欠品中