環境測定(自然環境/安全環境) :「ct 電流測定」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック温度トランスミッタ
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。電圧出
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:40℃ アズワン品番65-7329-74
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック温度トランスミッタ
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。この製品タ
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック温度トランスミッタ
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。Terminal Block は IP 等級の保護、ハウジングは IP50 保護を備えています。この製品タイプは、Pt 100 プローブを最適化するコンバータです。締付けトルク 0.6 ~ 1.1 N.m CE のマーキング IEC60664-1 に準拠した汚染レベル 2 保管時の周囲温度: -40 → 85 ℃
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:100℃●コード番号:220-8701 アズワン品番65-7332-71
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック温度トランスミッタ
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。締付けトルク 0.6 ~ 1.1 N.m CE のマーキング 耐衝撃性: 50 gn で 11 ms ( IEC60068-2-27 準拠 保管時の周囲温度: -40 → 85 ℃
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:500℃●コード番号:220-8704 アズワン品番65-7334-01
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷