ガス分析 (2) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)ブランド: シー・エイチ・シー・システムすべて解除
高精度CO2モニター マーベル301 シー・エイチ・シー・システム 翌々日出荷
大型モニタータイプマーベル301高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)LED表示(緑・黄・赤):緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上。1台で約100m2 程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途 施設・店舗・事務所ビルなどの換気の目安に 質量(kg) 5 電源 DC16コンバーター ACアダプター付属 表示 CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度 ±70ppm(0~2000ppm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×410×50 測定ガス 二酸化炭素 設置方法 壁設置タイプ(別売スタンドで卓上置可能) 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~5000 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 410×560×50 使用条件 温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 無 パネル 高輝度LEDディスプレー
高精度CO2モニター マーベル001 シー・エイチ・シー・システム (2件のレビュー) 当日出荷
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)
NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)
アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有)
1台で100m2 程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途 家庭・店舗・事務所などの換気の目安に 仕様 データロガー無し 質量(g) 195 電源 DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属 表示 CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度 ±80ppm(0~2000ppm) 幅W×厚さ×高さH(mm) 137×99×28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×99×28 測定ガス 二酸化炭素 表示LED 緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~5000 使用条件 温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 無 アラーム 有り パネル セミワイド3.9インチ(85×50mm)
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ