ナノオーダーのエアロゾル10~300nmを選択的に評価します。
ハンディータイプでどこででも使用することができます。
用途エアロゾルモニタリングに。
トラスコ品番180-6811
セット内容電源ケーブル
幅(mm)88
高さ(mm)142
質量(g)450
奥行(mm)34
バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
45日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。