環境測定(自然環境/安全環境) :「温度計 気温」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
DT-967は小型の卓上型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。
CO2モニター/二酸化炭素濃度計
二酸化炭素(CO2)及び気温、湿度を測定できます
NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載
2.4インチTFTカラーディスプレイ
CO2レベルはGood(良好)・Normal(普通)、Poor(悪い)で表示されます
最大/最小CO2値リコール機能
置くだけで簡単測定。家庭やオフィス、店舗での使用に最適です。
エアコンをつける時季は部屋を閉め切りがちです。CO2濃度をモニターして、換気の目安にしましょう。
検知対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~9999
分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
測定精度CO2:±5%±75ppm
温度測定範囲(℃)-10~60
温度精度±1℃
湿度測定範囲(%RH)0.1~100.0
湿度精度±3%RH(25℃/ 30~99%RH)、±4%RH(25℃/ 0~30%RH)
電源内蔵充電式リチウムバッテリー
寸法(mm)96×59×48
質量(g)117
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
伸縮式式プローブを備え、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に適した熱線風速計です。熱線と標準サーミスタの組み合わせによって、迅速で正確な測定を実現しました。風速と温度を同時に表示。バックライト付きの大型LCDディスプレイで読み取りやすい。
仕様●範囲(m/s):0.1~25.0●▼解像度:0.01m/s●▼精度:±5% ±0.1m/s●範囲(km/h):0.3~90.0●▼解像度:0.1km/h●▼精度:±5% ±0.1km/h●分範囲:20~4925ft/min●分解像度:1ft/min●分精度:±5% ±1ft/min●時範囲:0.2~55.8MPH●時解像度:MPH●時精度:±5% ±0.1MPH●時範囲:0.2~48.5ノット●解像度:0.1ノット●精度:±5% ±0.1ノット●気温範囲:0~50℃●気温解像度:0.1℃●気温精度:1℃●サイズ:160×62×21mm●重量:200g
アズワン品番65-9088-10
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。
熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。
スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。
熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します
リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します
マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します
バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。
携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります
気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法
温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。
エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース
用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速
測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F)
測定項目風速・風温・風量
分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F
精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F
電源9V角乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21
質量(g)200
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。