環境測定(自然環境/安全環境) :「濃度 計測」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・付属のUSBケーブルでアルコールチェッカーをPCに接続するだけで、記録されたデータが最大100件までEXCEL出力できます。・メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近100回まで見返すことができます。・アルコールチェックが法令で義務化された事による管理のお悩みを解決します!。・検査結果が0.00mg/Lでもしっかりと記録。・計測後に+(プラス)か-(マイナス)のボタンを押すだけで計測直後に即確認できます。・電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。・国家公安委員会が定める表示に対応した分かりやすい画面表示!警告音・警告灯・数値が表示されます。・画面内に現在の日にちと時間が表示されます!決められた時間の計測に役立ちます。・口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。・タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
付属品USB typeC-typeA変換ケーブル/説明書
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)
電源充電式
本体質量(g)約22.9
表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.06mg/L~0.99mg/L(0.06mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)
入力電圧(V)USB 5/1A
寿命センサー:約1000回
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)
メモリー数100回分
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×15
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
道路交通法施行規則改正に対応した充電式のアルコールチェッカーです。
口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。
電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。
測定結果は数値表示と共に、数値に応じて緑・黄・赤の3色で表示します。
メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近50回まで見返すことができます。
タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
寸法(mm)23×90×15
質量(g)24.5
センサー半導体ガスセンサー
材質ABS樹脂
電源充電式
入力電圧(V)USB 5/1A (typeC)
付属品USB typeC-typeA変換ケーブル
寿命センサー:約1100回
メモリー数50回分
使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)
保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)
表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.06mg/L~1.00mg/L(0.06mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。