1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
斬新なデザインで、小型で持ち運びに便利(APPはBluetoothバージョンのみに対応)。 工場、オフィス、交通路、家庭、ステレオ機器などのあらゆる場所で騒音測定ができます。 騒音工学、品質管理、健康予防など、さまざまな環境騒音の測定に応用できます。 データホールド機能 音と光のアラーム設定
長さ(mm)188 幅(mm)56 厚さ(mm)36 測定範囲30-130dBA 質量(g)97 タイプ周波数重み付け:A-加重 電源(V)1.5 単4電池×3 精度±1.5dB 分解能0.1dB 周波数特性31.5Hz-8KHz 関連資料(0.38MB)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷