環境測定(自然環境/安全環境) :「入室 表示」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・7インチ画面で、測温距離が長い使い勝手の良い製品です。 ・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。 ・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。 ・測温距離が1.8 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温に最適ですので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。 ・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。 ・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理 ・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、工場、学校などでの6,000人以下の入退出管理、勤怠管理 測定速度(秒)0.5以下 測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1.8 人数同時測温可能:1人 データ容量顔:6000件、CIカード:6000件、イベント:100000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35 質量(g)1040 電源DC12V/2A内蔵充電池 測定範囲(℃)30~45 精度(%)顔認証:99以上 機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了 ディスプレイ7インチ(モニター解像度600×1,024)タッチパネル 解像度サーモグラフィ:160×120 温度測定精度±0.5℃ 反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人 インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、I/O入出力
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

・必要十分な機能を持つハイコストパフォーマンス製品です。 ・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。 ・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。 ・測温距離が1 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温にも対応できますので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。 ・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。 ・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理 ・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、住居、工場、学校などでの3,000人以下顔認証、5,000人以下のCIカード認証による入退出管理、勤怠管理 測定速度(秒)0.5以下 測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1 人数同時測温可能:1人 データ容量顔:3000件、CIカード:5000件、イベント:100000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30 質量(g)540 電源DC12V/2A内蔵充電池 測定範囲(℃)30~45 精度(%)顔認証:99以上 機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了 ディスプレイ4.3インチタッチパネル 解像度サーモグラフィ:160×120 温度測定精度±0.5℃ 反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人 インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、タンパー
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷