環境測定(自然環境/安全環境) :「卓上 電池式」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・レーザー光散乱技術を用いて、PM2.5とPM10の濃度を±1μg/m³の分解能で高精度に測定します。
・検出可能な最小粒度は 0.3μm です。
・GOOD、FAIR、BAD3段階の空気の状態が、LCDディスプレイの3色のバックライト表示され状況を一目で把握できます。さらに、照光ボタンの点滅と音で警告します。
・PM2.5、PM10、温度、湿度をから3要素を3パターンの組み合わせで表示します。
・PM2.5、PM10、温度、湿度の電源を入れてから現在までの最大値、最小値を表示できます。
・確認に便利なデータ保持(表示固定)機能が付いています。
・AC電源で長時間使用できます。
用途・卓上に設置して、家庭、オフィス、工場、作業現場などの空気質をリアルタイムで監視できます。
長さ(mm)135
幅(mm)91.5
厚さ(mm)64.8
測定範囲0~5000μg/m3
質量(g)152(電池込み)
電源1.2V 単3型充電式ニッケル水素電池×3本、または5V 1A AC電源アダプター
反応時間10s以下
測定方法レーザー拡散法
分解能1μg/m3
最小読取値1μg/m3
測定対象PM2.5、PM10空気中粒子濃度
動作温度(℃)0~50
関連資料(0.61MB)
動作湿度(%RH)10~90
粒子径(μm)最小Φ0.3
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。