3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・液体窒素に対応可能な-200℃から一部の金属の融点付近までカバーする温度ロガーです。・PT1000外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・液体窒素冷却の温度管理。・134℃オートクレーブ滅菌や恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。 仕様サンプリング間隔:1~65535秒 付属品外部温度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)35×183×83(本体) 質量(g)295 電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A 温度範囲(℃)-200~660 温度精度±(0.15℃+0.002℃×|測定温度|) メモリー容量49920 防塵防水性能IP52 温度分解能(℃)0.1
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

・液体窒素に対応可能な-200℃から一部の金属やガラスの融点付近までカバーする温度ロガーです。・Kタイプの外部プローブが4本付属しており、4ポイントの同時記録ができます。・経過確認が容易なグラフ表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・液体窒素冷却の温度管理。・恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。 仕様サンプリング間隔:1~65535秒 付属品外部温度プローブ4本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)35×183×83(本体) 質量(g)300 電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A 温度範囲(℃)-200~1372 温度精度±(0.4℃+0.003℃×|測定温度|) メモリー容量49920 防塵防水性能IP52 温度分解能(℃)0.1
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

安定した性能、信頼できる安全性、低消費電力、高精度を特徴とした温度湿度計です。 製造、研究室、物流、食品、衛生、空調工学と環境保護の分野で広く使用されています。 周囲温度、湿度、露温、湿球温度、K型熱電対温度の5項目を測定できます。 温度単位を℃または°Fに切り替えることができます。 最大値、最小値、平均値を表示できます。 上下限アラーム機能付き 上記5つの測定項目の上限と下限を設定できます。 アラームが鳴るとブザーが鳴り、画面にアラーム表示が表示され、音声アラームをオンまたはオフにすることができます。 自動データ保存機能により、自動保存の時間間隔を設定でき、999 グループのデータを保存できます。 保存されたデータは本体上で確認したり、削除したりすることができます。 湿度データの補正機能 - 湿度を調整できます。
仕様許容範囲:2.5℃ or 0.75%t, グレード II. 長さ(mm)163 幅(mm)77 厚さ(mm)36 質量(g)316 測定範囲(℃)熱電対:-50 ~1200 精度±2.0℃ or ±0.4% 分解能(℃)0.1 応答速度30秒 熱電対K熱電対をランダムに装備し、測定を行います。、範囲: 50~300℃, 許容範囲: 2.5℃ or 0.75%t, グレード II. 関連資料(0.45MB)
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷