高精度で、安定性、信頼性が高く、持ち運びに便利なPHメーターです。 溶液のPH値や被測定液の温度の測定に使用できます。 産業分野でも応用可能、電気、農業、医療、食品、科学研究、環境保護にも有効です。
溶液のPH値の測定
溶液の温度測定
温度単位切替スイッチ
長さ(mm)189
幅(mm)42
厚さ(mm)41
質量(g)81
電源ボタン電池 LR44 1.5V×3
測定範囲(pH)0.0-14.0
温度測定範囲(℃)0-60°(32-140°F)
温度分解能(℃)1
関連資料(0.44MB)
誤差PH測定:±0.1
分解能(pH)0.1
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。