環境測定(自然環境/安全環境) :「USB 電池」の検索結果
・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトでpdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品CR2032(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)36×89×16
質量(g)23
電源CR2032ボタン電池
温度範囲(℃)-80~70
温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)
メモリー容量32000
防塵防水性能IP65
温度分解能(℃)0.1
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
・-40~70℃をカバーするLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。
付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-40~70
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.6(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・ドライアイスの-80℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般のドライアイスを使用した冷凍輸送。・-80℃までの管理が必要なバイオ製剤、幹細胞、特殊な冷凍商品の保管、輸送。
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)50×115×20
質量(g)100
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-80~70
温度精度±0.5℃
メモリー容量32000
防塵防水性能IP65
温度分解能(℃)0.1
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・ドライアイス温度-80℃まで対応する温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温度データを監視・記録するために使用できます。・ドライアイス級の超低温-80℃でのロギングに対応できます。
付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-80~70
精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)
メモリー容量17280
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
・-40℃から85℃の通常プラスアルファの範囲をカバーする温湿度ロガーです。・手元でモニタリング可能な外部プローブ式です。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・-40℃が必須の一部のワクチン、生物試料、薬品、高級食材などの輸送。・乳製品などの低温殺菌やオートクレーブが使えない場合のウイルス消毒などで使用される85℃まで測定。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品壁面取付マグネットホルダー、CR2450(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)43×100×12
質量(g)85
電源CR2450ボタン電池
温度範囲(℃)-40~85
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(0~60℃)、±0.6℃(その他)
メモリー容量24560
防塵防水性能IP65
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3%RH(10~90%RH)
使用湿度範囲(%RH)5~95
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露
アズワン品番65-8303-19
1個(10個)
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データ
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露
アズワン品番65-8303-17
1個
¥41,880
税込¥46,068
5日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの分野で活用できます。
付属品8cm CD、温度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23(本体)
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-200~250
精度(℃)±0.5(-100~100、±1(その他)
メモリー容量39960
防塵防水性能IP40(本体)
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事)
アズワン品番65-8303-18
1個(5個)
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事)
アズワン品番65-8303-20
1個(20個)
¥799,800
税込¥879,780
6日以内出荷
・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属のLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理などに適しています。
付属品8cm CD、温湿度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23(本体)
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-40~125
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405
アズワン品番65-8301-43
1箱(10個)
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405
アズワン品番65-8301-41
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405
アズワン品番65-8301-42
1箱(5個)
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
・-100℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・Bluetooth経由でスマホと接続し操作・設定・データ取出しができます。・PCソフト、スマホアプリで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・-100℃の保管が推奨される細胞など生物学的試料や特定の化学物質などの管理。・測定対象に接近しにくい状況での遠隔管理。
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)50×115×20(本体)
質量(g)120
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-100~80
温度精度±0.5℃
メモリー容量32000
防塵防水性能IP65
温度分解能(℃)0.1
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。
1回使い捨てタイプで回収不要
軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能
汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応
配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作
PDF・CSV自動生成機能
防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠
RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能
用途輸送時の温度記録や管理
温度範囲(℃)-30~+70
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む)
分解能0.1℃
防塵防水性能IP67/NEMA 6
インターフェイスUSB2.0
・赤外線センサーにより、非接触で安全に検温できます。・長時間コードレスで使用できる充電池、入手が容易で臨時に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電の多様な電源で稼働します。・メモリー機能により、至近32データを簡単に呼び出せます。・測定対象(体温/物体)、言語(英語/中国語)、音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、低体温検知時の再計測アナウンスの有無などの設定ができます。・発熱、低体温のアラームは、アナウンスと同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・正常の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセルが可能です。・三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上、床に設置できます。※3.7V 18650リチウムイオン充電池、USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。
用途・学校、病院、イベント会場、公共施設などの入り口、受付での発熱者監視。
寸法(mm)112×80×59
質量(g)118(電池含まず)
電源(V)3.7 18650リチウムイオン充電池×1本(付属)または、1.5 単3型乾電池×3本(別売)DC 4.2~5 USB電源アダプター(別売)+USBケーブル(付属)
測定方式赤外線センサー
分解能(℃)0.1
測定距離(mm)30~150
測定時間(秒)0.5
電池寿命7(18650リチウムイオン充電池フル充電)(日)
測定温度範囲(℃)体温:32~43、物体:0~100
測定精度(℃)温度:±0.2(35~42)、±0.3(その他)
1箱
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
本製品はMEMSセンサーを搭載しております。MEMSセンサーは従来の半導体ガスセンサーと比較し、高感度かつ高精度、低消費電力な特徴を有しています。
操作方法は簡単で、ボタンを押して息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。
直近32件分の測定値を記録することができます。
デバイス使用回数を表示し、センサー寿命までの残回数を確認することができます。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
USB充電式なため、電池の購入が必要ありません。(充電ケーブル付属)
用途始業時や運転前のアルコールチェック
仕様吹きかけ時間:約5秒
電源充電式 内蔵リチウムポリマー電池(充電ケーブル付属)
測定範囲(mg/L)0.000~1.000
本体寸法(mm)100×29×19.5
本体質量(g)33.5
使用温度(℃)0~35(結露無きこと)
センサータイプMEMSセンサー
寿命センサー:1000回または1年
保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)
関連資料(1.07MB)
使用可能回数999回まで
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。-30~+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。防塵・防水保護等級IP67に準拠。RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。
用途輸送時の温度記録や管理
仕様最大記録ポイント数:16000、【ログ期間】(日):55、(分)5
寸法(mm)95×44×7
質量(g)10
形式レポートファイル:PDF, CSV
温度範囲(℃)-30~+70
精度(℃)±0.5
防塵防水性能IP67
内蔵電池CR2032
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
・微風でも反応する高感度の熱線式です。
・センサー部が細く、約1m伸長可能で、フレキシブルなプローブにより、細かい格子蓋の内部や高所など、届きにくい場所の測定が可能です。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。
・最大、最小風速、温度、風冷指数を計測できます。
・350データを記録できます。
・USBでPCと連携し、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、書き出し(Excel、LAB形式)、保存、印刷などができます。
・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・高い感度が必要となる、空調設備のメンテナンスや検査、送風機などの性能測定、クリーンルームなどの環境試験などに使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±0.3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100
長さ(mm)164(本体)、260~1,180(プローブ)、1,800(ケーブル)
幅(mm)77(本体)、22(プローブ)
厚さ(mm)36(本体)、36(プローブ)
質量(g)269(本体・電池込み)、190(プローブ・ケーブル)
電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本
温度測定範囲(℃)0~45
風速測定範囲(m/s)0~30
温度測定精度±1℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)0~50(本体)、-40~60(センサー)
関連資料(0.21MB)
動作湿度(%RH)80以下(本体・センサー)
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。
・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。
・9,999データを記録できます。
・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。
・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1
長さ(mm)165
幅(mm)85
厚さ(mm)39
質量(g)186(電池込み)
電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)
温度測定範囲(℃)-10~45
温度センサー測温抵抗体
風速測定範囲(m/s)0~30
温度測定精度±2℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)-10~45
保管温度範囲(℃)-10~50
関連資料(0.31MB)
動作湿度(%RH)90以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
・セパレートタイプのプローブが約2mのケーブルで接続されるため、手元で測定値を確認しながら測定ができます。
・プローブの柄は約54cm伸長するため、手が届きにくい場所の測定が容易になります。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量を表示できます。
・最大、最小、平均風速、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級、風向(ベーンの向き)を計測できます。
・860データを記録できます。
・USBでPCと連携させると、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、Excel書き出し、保存、印刷などができます。
・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100
長さ(mm)194(本体)、270~545(プロ―ブ)、2,100(ケーブル)
幅(mm)73(本体)、74(プローブ)
厚さ(mm)38(本体)、35(プローブ)
質量(g)262(本体・電池込み)、179(プローブ・ケーブル)
電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本
温度測定範囲(℃)0~45
風速測定範囲(m/s)0~45
保管温湿度範囲-40~60℃・80%RH以下
温度測定精度±1℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)0~50
関連資料(0.68MB)
動作湿度(%RH)40~80
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
・1台の装置で電界と磁界の放射線を同時に検出できます。
・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、LCDバックライトが赤に変わり、音とLEDインジケーター点滅でアラームを出します。
・ボタン一つで表示を固定し、確認を容易にできます。
・放射線量の変化をLCDディスプレイにアナログで表示し、感覚的な把握を助けます。
・放射線量アセスメント機能により、現在の放射線量の安全性のレベルを確認できます。
・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。
用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。
・電磁波の安全性の評価が必要な状況で使用できます。
仕様●電界測定精度(V/m):1●電界アラームしきい値(V/m):40●電界表示範囲(V/m):1~1999●磁場表示範囲(μT/mG):0.01~99.99 / 0.1~999.9●磁場測定精度(μT/mG):0.01/0.1●磁場アラームしきい値(μT/mG):0.4/4
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)61×25×134
質量(g)131.3
電源充電式3.7Vリチウムイオン電池
表示桁数3.5
測定モード電界、磁場同時デュアルモード
表示単位電界:V/m、磁場:μT/mG
過負荷表示測定範囲の最大値を表示
動作温度(℃)0~50
測定可能周波数帯域(Hz)5Hz~3,500MHz
サンプリング速度約0.4
取扱説明書(0.73MB)
動作湿度(%RH)80s以下
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
・測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・121℃オートクレーブ滅菌や恒温槽で使用される高温領域の温度管理。・湿度管理が必要な加熱調理など。
仕様サンプリング間隔:1~65535秒
付属品外部温湿度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)35×183×83(本体)
質量(g)285
電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A
温度範囲(℃)-40~125
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.2℃(-40~90℃)、±0.3℃(その他)
メモリー容量49920
防塵防水性能IP52
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±2%RH
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCO2モニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定 できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式(NDIR) です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電でき、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。
その他【測定頻度】1秒
測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)
質量(g)100
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー
表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30
温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)
バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)
入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)
梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
・液体窒素に対応可能な-200℃から一部の金属の融点付近までカバーする温度ロガーです。・PT1000外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・液体窒素冷却の温度管理。・134℃オートクレーブ滅菌や恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。
仕様サンプリング間隔:1~65535秒
付属品外部温度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)35×183×83(本体)
質量(g)295
電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A
温度範囲(℃)-200~660
温度精度±(0.15℃+0.002℃×|測定温度|)
メモリー容量49920
防塵防水性能IP52
温度分解能(℃)0.1
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCOモニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定できます。・CO濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・COセンサーは電気化学センサーです。・CO、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電ができ、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。
その他【測定頻度】1秒
測定範囲【CO濃度】0~500 ppm(± 10%)
質量(g)100
測定方式電気化学センサー
表示【カラーバー】緑色:0~49 ppm 、黄色:50~99 ppm 、赤色:100 ppm以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30
温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)
バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)
入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)
梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き温度ロガーです。・2本の外部プローブを使用し、2点の温度分布を記録できます。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの記録、監視に活用できます。・外部プローブが2本付属しているため、例えば、冷凍庫や恒温槽内の2点の温度を記録、監視できます。
付属品8cm CD、温度プローブ 2本、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20(本体)
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-200~250
精度(℃)±0.2(-40~60、±0.4(60~140、±0.6(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20(本体)
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温湿度管理、監視に適しています。
付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-40~125
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
・-30~65℃をカバーする3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCと接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。
付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-30~65
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・液体窒素に対応可能な-200℃から一部の金属やガラスの融点付近までカバーする温度ロガーです。・Kタイプの外部プローブが4本付属しており、4ポイントの同時記録ができます。・経過確認が容易なグラフ表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・液体窒素冷却の温度管理。・恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。
仕様サンプリング間隔:1~65535秒
付属品外部温度プローブ4本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)35×183×83(本体)
質量(g)300
電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A
温度範囲(℃)-200~1372
温度精度±(0.4℃+0.003℃×|測定温度|)
メモリー容量49920
防塵防水性能IP52
温度分解能(℃)0.1
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・表示画面が3.6インチのコンパクトなCO2モニターです。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の 目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式 (NDIR)です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリー(2400mAh)を内蔵しており充電でき、 背面フック穴も付いているので、卓上と壁掛けが選択可能で、どのような場所でも使用いただけます。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、車内、などでの使用 にお勧めです。
その他【測定頻度】1秒
測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)
質量(g)223
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー
表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700から1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×98×40
温度測定範囲(℃)-10~40(±1℃)
バッテリー内蔵リチウム電池(5V-1A、2400mAh )
入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)
梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書
湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。