環境測定(自然環境/安全環境) :「赤外線センサ」の検索結果
関連キーワード
384×288ピクセルのVOx 赤外線検出器と、Matrix III インテリジェントアルゴリズムを備えた赤外線温度測定装置。
クリアな熱画像と正確なデータを提供。
インテリジェント・タッチスクリーン
マニュアルフォーカス・レンズ
可視光とのデュアルビジョン
内蔵分析機能
パワフルなパフォーマンス
384x288の赤外線検出器と、0.035℃の分解能、44°の視野角を持ち、温度の異常を素早く正確に検出可能。
3.5インチのLCDディスプレイ(640x480ピクセル)はタッチスクリーンを内蔵、スクリーンの明るさ設定が可能。検査・分析に最適化。
マニュアルフォーカスレンズは遠くから近くまで、鮮明なイメージを提供。特に、近距離の小さなターゲットに対して有効。このレンズにより、近くであれば約1mmの小さなターゲットの温度異常も検出。
-20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ
空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。
強力な画像処理機能と5Mピクセルの可視光カメラ、赤外線検出器を組み合わせることによって、可視光線と赤外線画像を合成し、様々なインフォメーションを表示。
ボタン操作とタッチ操作のどちらにも対応。タッチパネルは簡単かつ直感的な操作が可能。ボタン操作は手袋をしたままの作業にも対応。
1ボタンの操作でビデオ録画・写真撮影が可能。シーンの保存、再現が簡単。
頑丈で気を使わない
保護等級IP54、2mの耐落下衝撃性能。簡単な方法で三脚に設置。機械に気を使わずに働ける。
学習・訓練を必要としないシンプルなユーザーインターフェース。
大容量バッテリーを搭載。4時間の稼働が可能。
手持ち・三脚固定のどちらでも利用が可能。
設定した値で、液晶画面にアラートを表示することもできる。機械のトラブルシューティングに活躍。
仕様検出器タイプ:VOx 非冷却赤外線FPA検出器、検出器解像度:384 x 288、スペクトルバンド:8 - 14 um、ピクセルピッチ:12 um、NETD:< 35 mK、IFOV:1.98mrad、フォーカスモード:マニュアルフォーカス、温度測定モード:中央・最大・最小スポット、画像表示モード:熱画像・可視光線・P in P・熱画像+可視光線、熱画像パレット:7種類、温度アラート:設定値より上回る、下回る温度でアラート表示、アラート方法:画面表示、Wi-Fi:WiFiによるデータ転送に対応、三脚対応:通常穴付き、落下耐衝撃性:2m
寸法(mm)256 x 105 x 105
質量(g)670
測定範囲(℃)-20 - +550
精度±2℃ または読み取り値の±2%
保護等級IP54
最小単位0.1℃
視野43.7° x 31.9°
充電時間(時間)3
画面サイズ3.5LCD(640x480)・タッチスクリーン
フレームレート25 Hz
動作温度範囲(℃)-10 - +50
稼働時間(時間)4
ストレージSDカード(最大32GB)
1台
¥539,800
税込¥593,780
10日以内出荷
ハイコストパフォーマンス熱画像ネットワークカメラ
廉価で効果的
IOTに適したサーマルイメージングモニター。
柔軟な構成
小さなスペースの設置に適応するためのフィッティング寸法。
イーサネット、ModbusTCPなどの複数のプロトコルに対応。
開発をサポートするSDKを提供します(Windows \ Linux \ Andorid \ IOS)。
リモート操作
リモートリセットとアップグレードをサポートし、トラブルシューティング時間を短縮。
バックエンドでの分析に便利なリアルタイムのビデオおよび温度データへのリモートアクセス、リアルタイム分析・アラーム・システムコントロール。
高解像度画像
高解像度の画像を提供する50,000ピクセルの赤外線検出器。
小さな温度差も検出し、正確な分析と問題の判断が可能に。
仕様検出器の解像度:256 x 192、NETD:60mK、可視光ピクセル:200W(SC2310)、ポイント測定:16、ライン測定:16、エリア測定:16、カラーパレット:18個、環境変数の修正:距離・気温・放射率・反射温度・大気透過率、アラーム入力と出力:1つのアラーム入力(光電絶縁・3 - 5.5V ); 2つのアラーム出力(光電絶縁・3 - 25VDC・最大85mA); その他のアラーム : 画像/ビデオの保存・ファイル送信(FTP)・電子メール(SMTP)・フラッシュアラーム、ネットワークプロトコル:TCP・UDP・RTSP・HTTP・SMTP、インターフェイスプロトコル:ONVIF・GB28181・Modbus TCP・MQTT、画像ストリーム形式:H.264 / H.265、画像モード:熱画像・可視光画像・熱+可視光統合・詳細強調;可視光画像の並列表示のサポート、フレームレート調整:フレームレート調整をサポート、データストリーミング:可視光・赤外線画像・サーマルフロー・調整可能なフレームレート、記憶媒体:内蔵メモリ32G、ストレージモード:赤外線/可視光画像・赤外線画像と可視光画像の同時保存、保管形態:ローカルストレージ・NVRなどの監視システムに接続、SDK:SDK対応、外部電源:12 - 24V DC、POE:IEEE 802.3at、デバイスのホットスポット:Webインターフェイスにはデバイスのホットスポットからアクセス可能、準拠環境規格:CE / FCC / RoHS
寸法(mm)109 x 55.9 x 29.5()
質量(g)約170
消費電力(W)≦2
電源M12 Aタイプ8ピン(10M / 100MアダプティブイーサネットポートおよびPOE電源 を含む)M12 Aタイプ12ピン(DC電源・アラーム入力および出力を含む)
温度範囲(℃)-20 - + 550
精度±2℃または読取値の±2%
レンズ3.2mm
保護等級IP67
解像度可視光1080P・赤外線は4倍までのオーバー解像度・最大1024 x 768をサポート
視野56° x 42°、72° x 61°
アラーム内容すべての温度測定ポイント・温度測定エリア・および温度測定ラインは・個別のアラーム出力で構成可能
ライト種類LEDライト
記録ファイル形式.jpg・.mp4
フォーカスフォーカスフリー
動作湿度(%)≦95・結露しない
フレームレート30Hz
動作温度範囲(℃)-10 - + 50
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
InfiRayTianxuanM200Aは、3.5インチの大型タッチスクリーンを搭載したフォーカスフリーのハンドヘルドサーマルカメラです。
それは利点を継承します
Tianxuan Mシリーズの「CheckClearly、Solve Quickly」の、自社開発の12um高感度256×192を搭載
明確な位置を特定するための赤外線検出器と2,000,000ピクセルの可視光カメラ。 40mKの熱感度と25Hzの高フレームが特徴です
プロセスの要件を満たす正確なデータと鮮明な画像を提供するためのレート、フォーカスフリー設計、およびUSBプラグアンドプレイ分析
モニタリングとR&D分析。
1.大画面でクリアなデータを表示
クリアな視界、正確な測定、そして広い範囲
M200Aは3.5インチ480×640タッチスクリーンを搭載し、赤外線画像の細かさと細部をまったく新しいレベルに引き上げます。
256×192の自社開発赤外線検出器、25Hzのフレームレート、およびフレーム上の49152の温度測定ポイントがあります。クリアな視界で、温度の詳細の欠落がなく、検査効率が向上します。
40mK高感度検出器チップ+プロ用の温度測定アルゴリズム。 正確な温度測定により、より詳細な温度分解能とデュアルビジョンが提供されます。測定には赤外線、位置には可視光が使用されます。
56°幅のFOV +フォーカスフリー設計により、同じ距離でより広い検査範囲が提供されます。 広い検査範囲でキャビネット全体を1mでカバーし、狭いスペースでも高効率の検査を実現します。
2つのレベルの温度測定:-20℃から+ 150℃、100℃から550℃; ±2℃の測定精度、さまざまなシナリオでの温度要件を満たします。
仕様焦点面アレイ/スペクトル範囲:非冷却FPAマイクロボロメータ(VOx)/ 8~14um、ピクセルピッチ:12um、赤外線解像度:256x192ピクセル、NETD:≦0.04℃@30℃ (≦40mk)、空間分解能/IFOV:3.75mrad、画像周波数:25Hz、ビジュアルカメラ:2メガピクセル、カラーパレット:7色パレット(ホワイトホットブラックホットアイアン溶岩レインボーレインボーロード)、カラーコードの温度範囲:手動/自動温度範囲、画像モード:IR /ビジュアル/ PIP /フュージョン、レーザーポインター:利用可能、クラス2、<1mW / 650nm、アイセーフ、スポットメーター:10 in ライブモード、ライン:10 in ライブモード、エリア:10 in ライブモード、自動ホット/コールド検出:エリア内の自動最大/最小マーカー、温度アラーム:フルフレーム高温/低温アラーム、アラームモード:画像アラーム、自動/時限写真:トリガーアラームと時限写真、写真番号、時間間隔を設定できる場合の自動写真のサポート、ビデオストリーミング:UVCを介したリアルタイムの放射分析赤外線ビデオストリーミング、セッティング:データ/時間、℃/K、言語(12、英語/ロシア語/ポーランド語/ドイツ語/フランス語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ハンガリー語/イタリア語/トルコ語/伝統的な中国語)、放射率補正:0.01から1.0まで可変(増分:0.01)、大気透過率の調整:物体距離設定(0.5~4m、ステップサイズ0.25m);周囲温度(調整可能、-10℃~+50℃、ステップサイズ1℃)、ファイル形式-サーマル:JPG、元の温度データ付き、ファイル形式-ビジュアル:JPG、温度データなし、非放射性赤外線ビデオ記録:H.264からメモリーカードへ、画像の命名:QRコードスキャンによる自動命名/テキスト入力/命名をサポート、音声注釈:音声録音(時間無制限)、画像保存(マイク内蔵)、テキスト注釈:利用可能、電源管理:自動シャットダウン(5分、10分、20分、オフ)
測定範囲(℃)-20~ +550
精度(℃)±2℃または±2%(読み取り値のいずれか大きい方)
インターフェースUSB Type C
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー
解像度1920×1080ピクセル、CMOS
測定モード中央スポット(フルフレーム用)、ホットスポット、コールドスポット
視野56°×42°
焦点距離(mm)3.2
充電時間(時間)約3
フォーカスフォーカスフリー
F値1.1
保管温度(℃)-20~+60
デジタルズーム2x、4x
スクリーン3.5インチのタッチスクリーン、640x480
作業温度範囲(℃)-10~+50
バッテリー稼動時間約8時間の連続運転
メモリーカード32GマイクロSDカード
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
。パワフルなパフォーマンス:384x288ピクセルの赤外線検出器と、0.035℃の分解能、44°の視野角を持ち、温度の異常を素早く正確に検出します。マニュアルフォーカスレンズ:M300のマニュアルフォーカスレンズは遠くから近くまで、鮮明なイメージを提供。特に、近距離の小さなターゲットに対して有効で、約1mmの小さなターゲットの温度異常も検出できます。優れた操作感:ボタン操作とタッチ操作のどちらにも対応。タッチパネルは簡単かつ直感的な操作ができ、ボタン操作はグローブを着用したままの作業に便利です。頑丈で気を使わない:保護等級IP54の防塵防水性、2メートルの耐落下衝撃性能を備えたヘビーデューティー仕様で、タフな現場でも気を使わずに使用できます。WiFiに対応:WiFi接続によるデータ転送に対応。PCに撮影した画像や動画を転送し、更なる分析やレポートの作成に役立ちます。
仕様●表示言語:日本語/英語ほか●検出器解像度:384x288●スペクトルバンド:8~14um●ピクセルピッチ:12um●NETD:<35mK●フレームレート:25Hz●FOV:43.7°x31.9°●IFOV:1.98mrad●フォーカスモード:マニュアルフォーカス●測定範囲:-20~+550℃●正確度:±2℃または読み取り値の±2%●最小読取単位:0.1℃●温度測定モード:中央,最大・最小スポット●画像表示モード:熱画像,可視光線,PinP,熱画像+可視光線●熱画像パレット:7種類●温度アラート:設定値より上回る、下回る温度でアラート表示●アラート方法:画面表示●Wi-Fi:WiFiによるデータ転送に対応●画面サイズ:3.5LCD(640x480),タッチスクリーン●ストレージ:microSDカード(最大32GB)●三脚対応:通常穴付き●稼働時間:4時間●充電時間:3時間●重量:670g●サイズ:256×105×105mm●保護等級:IP54●落下耐衝撃性:2m●動作環境温度:-10~+50℃●PC用温度解析ソフトウェアTAS(日本語表示)
アズワン品番65-8291-90
1個
¥549,800
税込¥604,780
11日以内出荷
infiRayブランドの自社開発12um赤外線検出器を搭載
256x192の高解像度検出器
解像度0.04℃のわずかな温度差も見逃さない検出
プログレードの2Mピクセル可視光カメラと組み合わせて簡単な検査が可能
インターバルタイマー付き撮影機能
稼働時間15時間
パワフルな検出器
プログレードの赤外線検出器
256x192の解像度を持ち、2Mピクセルの可視光線センサーと組み合わせたものをMatrix IIIインテリジェントアルゴリズムで処理を行い、低ラグで表示。わずかな温度差や小さなポイントも見逃さない検出が可能。56°の広視野角は、狭い室内や施設内でも効果的な測定を行える。
プログレードの内蔵画像処理システム
プロフェッショナルユーザーのために、インターバルタイマー撮影、設定値を超える、あるいは下回った場合のオートアラート撮影をサポート。異常な温度の発見を容易にし、PCを用いたさらに細かい分析にも対応する。
プログレードの使いやすさ
15時間のロングバッテリーライフ。保護等級IP54(粉じんからの保護に加え、いかなる方向からの水の飛沫によっても影響を受けない)。2mの落下耐衝撃性など、精密機器にありがちなデリケートさとは無縁のヘビーデューティー仕様。タフな現場でも気を使わずに利用できる。
プログレードのPC対応
PCと組み合わせることでさらに強力な検査が可能になる。USBを通してPCと接続、リアルタイムにPC画面に表示するだけでなく、フルフレームで温度データ、画像データの検出が可能。レポートを出力してほかのソフトウェアでの分析も可能。
0.04℃の高分解能、±2℃の正確性
ターゲットのわずかな温度差も検出が可能な高分解能検出器。機械の組立精度の確認、微細な材料の欠陥、デバイス制度の確認に。
-20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ
空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。
56°のFOV
フォーカスフリー設計に加え広い視野角を実現。1mの距離で10平方メートルの測定に対応。室内の限られた空間や、設備内部の入り組んだ狭い場所での測定を簡単にする。
7種類の熱画像表示、5種類の表示モード
7種類の熱画像表示を5種類のモードで表示。熱画像のみ、熱画像+通常画像、ピクチャーインピクチャー、通常画像、iMixの5種類を用途に合わせて使い分けが可能。
ボクシンググローブに着想を得た形状
カメラトリガーは完ぺきな場所にあり、滑りにくい表面加工と合わせて容易な取り回し。赤と黒の耐衝撃素材を採用、快適な動作を保証。
手持ち・三脚固定量対応
手持ちでの測定はもちろん、三脚用固定穴を備えており、固定しての測定も可能。USBでPCと接続し、モニタリング装置としての活用も。
活用範囲
設備点検
電源設備メンテナンス
エアコン・空調のメンテナンス
自動車のメンテナンス
製品開発
仕様検出器解像度:256 x 192、ピクセルサイズ:12 um、NETD:<40 mK、IFOV:3.8 mrad、フォーカスモード:フォーカス・フリー、温度測定モード:画面中央・最高点・最低点・3カスタムポイント、サーマル表示パレット:7種類、オートアラームスナップショット:アラーム時スナップショットの撮影が可能。、画像保存:自動または手動、保存内容:写真および温度データ、USBビデオ転送:リアルタイム温度データの転送が可能、三脚対応:標準穴、落下耐衝撃性:2m
寸法(mm)237 x 75 x 92
質量(g)520
電源USB-Cにより充電可能。
測定範囲(℃)-20 - +550
精度±2℃ または読み取り値の±2%
保護等級IP54
最小単位0.1℃
バッテリーリチウムイオン充電池内蔵
放射率0.01 - 1.0・調整可能
ディスプレイ2.8LCD(320 x 240)
視野56° x 42°
焦点距離(mm)3.2
オートパワーオフ自動・5分・10分・20分で設定可能
ライト種類LED内蔵ライト
充電時間(時間)4
表示モードサーマル画像・サーマル+通常画像・通常画像・P in P・iMix
インターバルタイマー設定時間ごとにスナップショットの撮影が可能。
メモリーカードMicro SD 対応(最大16GB)
フレームレート20 Hz
アラーム設定値より上回る・下回る温度でアラームが可能
動作温度範囲(℃)-10 - +50
稼働時間(時間)15
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
高解像度のマニュアルフォーカス熱画像装置。
IRayが独自に開発した12umの高性能640×512赤外線熱画像コアチップ
500万ピクセルの可視光カメラ
マニュアルフォーカスにより正確なデータと鮮明な画像を提供
高性能温度測定コア
複数の目的に対応する高性能温度測定コアを搭載
32万ピクセルのリアルタイム赤外線センサー+5メガピクセルの可視光センサーを搭載。12umの高性能640×512赤外線熱画像コアと高品位なマニュアルフォーカスレンズの組み合わせは、近距離からの電子基板の構造検査、遠距離からの電力線や建物の検査のどちらにも対応。
8倍デジタルズームとハイレゾリューションな赤外線センサーにより、レンズを交換することなく、1台で様々なシチュエーションに対応する。
高解像度、高フレームレート、高精度、広範囲。
最小分解能は0.035℃。30 Hzの高フレームレートとの組み合わせによって、繊細で滑らかな画像とビデオを取得。
測定精度は±2℃、-20℃ - +550℃の広い測定範囲は多くの応用分野での活用が可能。
USB接続によるフルフレームのリアルタイム送信と温度情報の分析をサポート。
本機はクラウドサービスとインターバルタイマー撮影に対応。 PC用ソフトウェアは、リアルタイムおよびオフライン分析をサポートする。
撮影した写真やビデオはクラウドにアップロード、複数のクライアントでダウンロード、分析が可能。1キーのレポート出力にも対応。
高度なインタラクション機能
3点温度表示、カスタムポイント/ライン/エリア温度測定
最高温度と最低温度、および中心点の温度を自動的に追跡。可動点/ライン/エリア温度測定を実行可能。ホットスポットトレースは、ライン/エリア温度測定に、最高温度値はライン温度測定に、最高・最低・平均値はエリア温度測定に適用が可能です。
PCを用いたデータ分析、APPの操作が簡単
熱画像と温度データを含む可視光画像をPC端末の分析ソフトウェアに転送して専門的な分析を行える。 Wi-Fiでスマートデバイスに接続し、APPによる分析も可能。
内蔵の5つの画像モード+10のカラーパレット設定
ディテール拡張、熱画像、可視光、P in P、統合の5つの画像モードに対応。熱画像のカラーパレットは10を装備。
フルフレームの高温/低温アラームとインターバル撮影をサポート
検査エリアの温度が設定値を超える、あるいは下回ると、アラームを送信して障害を事前に発見。早期発見によって事故による損失を効果的に低減。さらに温度上昇・加工の変化を記録するためのインターバル写真撮影をサポートし、機器の動作分析やさまざまな科学研究での応用に対応。
使いやすく信頼性の高い全体的なパフォーマンス
ヘビーデューティーなIP54と2mの耐落下衝撃
2mの耐落下衝撃試験に合格し、IP54の防塵・防水性能を持つため、現場で起こりがちな落下、水や泥の汚れなどにも対応。汚れたり、ぬれたりしても品質を保持し続ける頑丈な筐体。
※入れないかもしれない
レーザーポインターモジュール、迅速な観察ターゲットの位置決め
Tianxuan M600にはレーザーポインターが内蔵されており、観測対象をすばやく見つけて正確な温度測定値を取得するのに役立ちます。
※入れないのはここまで
3.5インチHDタッチスクリーンに表示されるHD熱画像
640×512のHD赤外線熱画像の撮影後、3.5インチHDタッチスクリーンで各画像の詳細な温度情報を表示可能。
音声注釈とQRコードの命名機能
長時間の温度測定作業でのイメージングに必要な情報をすばやく区別し、その時点でのリアルタイムの現場状況を正確に認識。
保存画像の名前は、自動、QRコードスキャン、手動入力のいずれかが選択可能。また音声によるメモ機能にも対応。
仕様検出器方式:VOx非冷却赤外線フォーカルプレーン検出器、検出器解像度:640 x 512、スペクトルレンジ:8 - 14um、ピクセルサイズ:12 um、NETD:35 mk、IFOV:1.31 mrad、フォーカスモード:マニュアル、温度測定モード:画面中央・最高及び最低値トレース・画面上の任意ポイント、画像モード:ディティール拡張・赤外線画像・可視光線・P in P・赤外線 + 可視光融合、カラーパレット:10種類、温度アラーム:設定値を超えるまたは下回る温度でアラームが可能、温度カラー:自動設定またはマニュアル設定が可能、可視光線カメラ:5Mピクセル、写真保存:赤外線jpeg画像 + 可視光jpeg画像を温度データ付きで保存可能、動画保温:温度データなしの動画データを保存可能、音声録音機能:内蔵マイクによる音声メモ機能に対応、データネーミング:自動設定・QRコードスキャンによる設定・マニュアルタイピングによる設定、クラウド機能:温度データを保存し分析・動機が可能、分析ソフトウェア:PC または APP対応、三脚対応:標準三脚穴付き、耐落下衝撃:2m
寸法(mm)256 x 105 x 105
質量(g)670
測定範囲(℃)-20 - +550
精度±2℃ または読取値の±2%
保護等級IP54
最小単位0.1℃
バッテリーリチウムイオン充電池内蔵
メモリーマイクロSDカード対応(最大32GB)
ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(480 x 640)
視野48° x 38°
焦点距離(mm)9.1
オートパワーオフ5・10・20分のオートパワーオフ及びマニュアルでのパワーオフに対応
充電時間(時間)3
入力電源USB-C
デジタルズーム最大8倍
データ転送USB・SD・Wi-Fi対応
フレームレート30 Hz
動作温度範囲(℃)-10 - +50
稼働時間(時間)3
1台
¥679,800
税込¥747,780
10日以内出荷
赤外線解像度384x255, 50Hz
オートフォーカス対応、1つで幅広い被写界深度に対応
業界最小レベルの電動オートフォーカスレンズを搭載。
設置と監視の自由度、柔軟性を高め、より多くのターゲットに適応。高感度VOx検出器とMatrixIII画像アルゴリズムを組み合わせ、信頼性精度の高い赤外線画像を提供する。
50Hzのフレームレートをギガビットイーサネットを通じて出力
フィールド温度をリアルタイムで送信。-20℃ - +550℃の測定範囲は様々な応用分野に対応。温度差測定の精度が高く、原因究明、トラブルの解決の強力なソリューションとなる。
TCP、UDP、ICMP、DHCP に対応、リアルタイムの温度監視と異常警告、ONVIF、GB28181、GenlCamとの互換性
オンサイトインストールを容易にし、分析とアラームの容易な共有。SDKを提供、開発のコストの低減にも貢献。
高ピクセルでの赤外線温度監視
大画面の温度測定アプリケーションに対応し、大規模な石油プラントの監視、科学研究、製品開発、欠陥の発見等に応用可能。
【代表的な活用分野】
電力検査
石油化学プラントモニター
オートメーション製造監視
火災警報
仕様検出器の解像度:384 x 288、ピクセルサイズ:17um、レンズの焦点距離:7.8 / 13 / 15 / 19 / 25mm(製品には1点が付属します)、IFOV(レンズにより異なります):2.17 / 1.3 / 1.1 / 0.89 / 0.68mrad、フォーカスモード:自動/手動、温度測定機能:中心点/最高点/最低点/点/線/面積/マウス、カラーパレット:18種類、温度アラーム:I/O出力・ログ・画像の保存、画像記録:写真/ビデオ、SDK開発キット:対応(メーカーに直接お問い合わせください)、POE電源:対応
寸法(mm)55 x 55 x 110
電圧(V)10 - 36 DC
消費電力(W)<3.3
温度範囲(℃)-20- + 550
精度±2℃または読み取り値±2%
インターフェースRJ45
放射率0.1 - 1 調整可能
視野47° x 35.6°/ 29.6° x 22°/ 25° x 18.7°/19.6° x 14.7°/14.8° x 11.1°
動作湿度(%)5 - 95
デジタルズーム2x・4x
プロトコルONVIF / GB28181 / Modbus
フレームレート50Hz
動作温度範囲(℃)-40- + 70
1台
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。