環境測定(自然環境/安全環境) :「アラーム」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
商品豆知識
デジタル値モード、スペクトルモード
100x100件測定値、100件スペクトルチャート
スペクトルチャートをリアルタイム表示
設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成
別売のTA230プリンターに接続可能
LCDディスプレー、バックライト付き
低感度プローブ(7231のみ)高感度プローブ(7232のみ)付属
寸法(mm)171×78.5×28
質量(g)230
電源リチウム電池(バックライトなしで連続作業20時間)
測定精度(%)±5
使用環境温度(℃)0-40
使用環境湿度(%)≦80RH
高性能・多機能・広測定範囲のポータブル振動計
デジタル値モード、スペクトルモード
100x100件測定値、100件スペクトルチャート
スペクトルチャートをリアルタイム表示
設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成
別売のTA230プリンターに接続可能
LCDディスプレー、バックライト付き
低感度プローブと高感度プローブ
仕様低感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-392m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-80cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-18.1mm (peak-peak)、高感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-20m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-4cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-0.8mm (peak-peak)、低感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz、高感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz
寸法(mm)171×78.5×28
質量(g)230
電源リチウム充電池付属(連続稼働20時間 : バックライトオフ時)
測定精度(%)±5
使用環境温度(℃)0-40
使用環境湿度(%)≦80RH
1台
¥209,800
税込¥230,780
10日以内出荷
HP-300単角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。
使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能
操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識しデータを分析
ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードでデータ交換をより便利に
光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単
自動校正
1000件測定データを保存
ローバッテリとデータオーバーした場合、アラーム警告機能
仕様光沢度:Gs(60度):0.0-120 | Gs(60度):120-1200、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、偏差(GU):0.2
電源単4またはACアダプタ
再現性0.2・0.2%
角度の測定範囲(°)60度
使用環境温度(℃)10-40
測定面積Gs(60度):9×15mm
保管温度(℃)‐10-70
使用環境湿度(%)<85
分解能(mV)0.1・1
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
3チャンネル(CH1、CH2、REV)、3方向(X軸、Y軸、Z軸)のいずれか2つの振動をテスト可能
5つの測定モード:3つのパラメータ測定(AVDモード)、動的時間、ドメインウェーブ(TIMEモード)、動的スペクトル(FFTモード)、データサンプリング(サンプルモード)、回転速度測定(REVモード)
加速度、速度、ピーク、変異のピークtoピークを測定
フィルターのカットオフ周波数を100Hzまでプリセット。
振動周波数と波形をリアルタイム表示
20秒間の連続サンプリング
最大50ポイントの無限データ、測定データはポイントごとにファイルに保存。ユーザーは振動パラメータ、波形、周波数データ、回転速度を確認可能
プリンター(別売)に接続して、測定データ、波形、スペクトルチャートを印刷
高精度な計測のための光電変換器
誤動作の自己診断:テスト結果が警告ラインを外れた場合にアラーム
長寿命リチウム電池
カラーLCDディスプレイ
Vibration probe TSV-03 付属
仕様加速度測定範囲:1-2・000m/s2(感度1.0-9.9mV実効値/g)・0.2-200m/s2(感度10-99mV実効値/g)、速度測定範囲:1-2・000mm/s(感度1.0-9.9mV実効値/g)・0.2-200mm/s(感度10-99mV実効値/g)、変位測定範囲:10-20・000um(感度1.0-9.9mV実効値/g)・5-2・000um(感度10-99mV実効値/g)、ローテーション速度:300-60000RPM、利用可能湿度:80%RH以下
寸法(mm)223×122×38
質量(g)606
周波数範囲5-10000Hz(加速度)・5-1000Hz(速度)・5-500Hz(変位)
測定誤差±5%
1台
¥529,800
税込¥582,780
10日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。