環境測定(自然環境/安全環境) :「コピー機 台」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル値モード、スペクトルモード 100x100件測定値、100件スペクトルチャート スペクトルチャートをリアルタイム表示 設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成 別売のTA230プリンターに接続可能 LCDディスプレー、バックライト付き 低感度プローブ(7231のみ)高感度プローブ(7232のみ)付属
寸法(mm)171×78.5×28 質量(g)230 電源リチウム電池(バックライトなしで連続作業20時間) 測定精度(%)±5 使用環境温度(℃)0-40 使用環境湿度(%)≦80RH
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能・多機能・広測定範囲のポータブル振動計 デジタル値モード、スペクトルモード 100x100件測定値、100件スペクトルチャート スペクトルチャートをリアルタイム表示 設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成 別売のTA230プリンターに接続可能 LCDディスプレー、バックライト付き 低感度プローブと高感度プローブ
仕様低感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-392m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-80cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-18.1mm (peak-peak)、高感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-20m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-4cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-0.8mm (peak-peak)、低感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz、高感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz 寸法(mm)171×78.5×28 質量(g)230 電源リチウム充電池付属(連続稼働20時間 : バックライトオフ時) 測定精度(%)±5 使用環境温度(℃)0-40 使用環境湿度(%)≦80RH
1台
209,800 税込230,780
10日以内出荷

モータや電気ファン、ポンプ、エアコンプレッサなどの機械の不具合品の検知、ベアリングやギアのアライメントの簡易チェック等に最適 工作機械の振動テスト ベアリングなどの交換時期の判定 機械の誤動作防止 100件の読み取りデータ プリンタ装備のポータブルタイプ 日付・時間設定
仕様測定パラメータ:加速度(m/s2)、振動速度(cm/s)、相対変位(mm)、振動速度:0.01cm/s、相対変位:0.001mm、サイズ | 重量:230×84×33mm | 600g 測定範囲加速度0.1m/s2 - 199.9m/s2(peak値)・振動速度0.01cm/s-19.99cm/s・相対変位0.001mm-1.999mm (peak to peak) 電源100-220V/AC・50hz 出力:12V/DC・600mA 表示分解能加速度0.1m/s2 データメモリ100件 充電時間(分)≦132間 バッテリー稼動時間約16時間(連続使用時) 誤差≦±5% 動作電圧(V)6
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷

3チャンネル(CH1、CH2、REV)、3方向(X軸、Y軸、Z軸)のいずれか2つの振動をテスト可能 5つの測定モード:3つのパラメータ測定(AVDモード)、動的時間、ドメインウェーブ(TIMEモード)、動的スペクトル(FFTモード)、データサンプリング(サンプルモード)、回転速度測定(REVモード) 加速度、速度、ピーク、変異のピークtoピークを測定 フィルターのカットオフ周波数を100Hzまでプリセット。 振動周波数と波形をリアルタイム表示 20秒間の連続サンプリング 最大50ポイントの無限データ、測定データはポイントごとにファイルに保存。ユーザーは振動パラメータ、波形、周波数データ、回転速度を確認可能 プリンター(別売)に接続して、測定データ、波形、スペクトルチャートを印刷 高精度な計測のための光電変換器 誤動作の自己診断:テスト結果が警告ラインを外れた場合にアラーム 長寿命リチウム電池 カラーLCDディスプレイ Vibration probe TSV-03 付属
仕様加速度測定範囲:1-2・000m/s2(感度1.0-9.9mV実効値/g)・0.2-200m/s2(感度10-99mV実効値/g)、速度測定範囲:1-2・000mm/s(感度1.0-9.9mV実効値/g)・0.2-200mm/s(感度10-99mV実効値/g)、変位測定範囲:10-20・000um(感度1.0-9.9mV実効値/g)・5-2・000um(感度10-99mV実効値/g)、ローテーション速度:300-60000RPM、利用可能湿度:80%RH以下 寸法(mm)223×122×38 質量(g)606 周波数範囲5-10000Hz(加速度)・5-1000Hz(速度)・5-500Hz(変位) 測定誤差±5%
1台
529,800 税込582,780
10日以内出荷