環境測定(自然環境/安全環境) :「塩素ガス」の検索結果
関連キーワード
WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)125
電源(V)リチウム電池 3.6
規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃<Tamb≦+50℃、ATEX:II1GExiaIICT4Ga、IECEX:ExiaIICT4Ga、CE
使用温度(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33
測定方法拡散式
保護等級IP68
測定対象塩素(Cl2)
測定原理電気化学式
対象ガス塩素ガス
測定範囲(ppm)0-50
警報設定値(初期値)0.5ppm
使用期間(年)(センサー)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
電池使用可能期間約3年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(ppm)0.1
校正証明書付き
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
WatchGas UNI酸化オゾンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)125
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源リチウム電池 3.6V
ガスの種類干渉:塩素、二酸化塩素、一酸化窒素、二酸化窒素、硫化水素など
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33
測定方法拡散式
保護等級IP68
測定対象オゾン(O3)
測定原理電気化学式
測定範囲(ppm)0-5
警報設定値(初期値)0.1ppm
電池使用可能期間約3年
使用期間センサー:約1年
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE
分解能(ppm)0.01
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
校正証明書付き
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。