環境測定(自然環境/安全環境) :「記録計部品」の検索結果
関連キーワード
奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。
マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
仕様6打点式記録計
付属品AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m)
寸法(mm)144×144×150
質量(kg)1.5以下
入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA
電源電圧AC100~240V 50/60Hz
記録方式ワイヤドット(6色リボン)
消費電力(VA)30以下
測定周期(秒)10s/全点
アズワン品番1-5726-01
測定点数(点)6
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。