環境測定(自然環境/安全環境) :「酸素濃度測定器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
71,900 税込79,090
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域の残留酸素濃度測定に対応します。ワンタッチによる大気調整が可能です。センサーの出力を監視し、寿命表示します。
仕様測定値表示:LCD3桁 材質外装ケース:ABS樹脂 寸法(mm)88×35×55(突起部除く) 質量(g)125 電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属) 測定精度±0.1%O2(酸素濃度10%酸素未満において)/ ±0.5%O2(酸素濃度10%酸素以上において) 分解能0.01%(0.00-9.99%)、0.1%(10.0-30.0%) 測定原理ガルバニ電池式 寿命センサー期待:大気中約2年(使用環境により変動あり) 応答速度5秒以内(90%応答)(大気<20.7%O2>→2.07%O2 ※メーカー測定条件において) 電池寿命約4400時間(参考値・スパン調整頻度使用温度等によって変わる) アズワン品番68-1887-39
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。
測定範囲(vol%)0-100
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)