環境測定(自然環境/安全環境) :「酸素調整器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域の残留酸素濃度測定に対応します。ワンタッチによる大気調整が可能です。センサーの出力を監視し、寿命表示します。
仕様測定値表示:LCD3桁 材質外装ケース:ABS樹脂 寸法(mm)88×35×55(突起部除く) 質量(g)125 電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属) 測定精度±0.1%O2(酸素濃度10%酸素未満において)/ ±0.5%O2(酸素濃度10%酸素以上において) 分解能0.01%(0.00-9.99%)、0.1%(10.0-30.0%) 測定原理ガルバニ電池式 寿命センサー期待:大気中約2年(使用環境により変動あり) 応答速度5秒以内(90%応答)(大気<20.7%O2>→2.07%O2 ※メーカー測定条件において) 電池寿命約4400時間(参考値・スパン調整頻度使用温度等によって変わる) アズワン品番68-1887-39
1台
98,980 税込108,878
12日以内出荷