環境測定(自然環境/安全環境) :「ledライト 撮影」の検索結果
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。
仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字
付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証
電源内蔵リチウムイオン電池
温度測定範囲(℃)-20~350
メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB)
表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD
放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能
解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル
防塵防水性能IP54
温度分解能(℃)0.1
表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防塵、防水
フレームレート25Hz
測定視野角(°)50×50
アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅
ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
◆一般校正証明書付き。◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。
仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字
付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証、一般校正証明書
電源内蔵リチウムイオン電池
温度測定範囲(℃)-20~350
メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB)
表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD
解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル
防塵防水性能IP54
温度分解能(℃)0.1
表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート25Hz
測定視野角(°)50×50
アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅
ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
¥59,980
税込¥65,978
16日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。