環境測定(自然環境/安全環境) :「ガウス」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 センサが上部にあり測定が容易です。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品ソフトケース 寸法(mm)55×38×130 測定範囲20/200μT 質量(g)約165(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) 表示分解能0.01/0.1μT 周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸) 電池寿命(時間)約200 ディスプレイ3.5桁LCD 使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと) 測定周期2.5回/秒
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

分解能0.1mGの高性能機種。N極、S極方向表示。 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに
寸法(mm)プローブ:29(W)×17(D)×173(H) 質量(g)プローブ::78 電源単4電池×6 表示分解能0.1mG(-199.9mG~+199.9mG)、1mG(-200mG以下、+200mG以上)、0.01μT(-19.99μT~19.99μT)、0.1μT(-20.0μT以下、+20.0μT以上) 機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示 インターフェースUSB、RS-232C サンプリング約1秒 ディスプレイ52×38mm LCD 使用環境0~50℃、85%RH以下 周波数範囲DC、AC/40Hz~10kHz 単磁界軸 測定範囲(m)-3000G~3000G、-300μT~300μT
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷