温度計A-Gas Japan5日以内出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できますRS232C出力がとれるので記録が残せますK熱電対の各種センサが選択可能です暗い場所でも見やすいバックライト付
仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります)精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃)機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライトディスプレイ0.1℃/1℃使用環境0~50℃ 0~80% RH電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)インターフェイスUSB
データロガーCO2測定器A-Gas Japan5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます
仕様●データロガー:SDカード●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/プローブ、温度:サーミスタ/本体、湿度:静電容量式/本体●本体精度/CO2:±40ppm(1000ppm以下)、±5%(読取値)(1000~≦3000ppm)、±250ppm(3000ppm以上)寸法(mm)CO2プローブ:132(L)×38(W)×32(D)電源ACアダプタ FAC-23(標準付属)、単4電池×6(時計用)測定範囲(℃)温度/0~50、湿度/10~90% RH表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1% RH精度(℃)±0.8機能CO2高度補正値(mまたはフィート)測定対象CO2、温度、湿度インターフェースRS-232Cサンプリング5、10、30、60、120、300、600秒使用環境0~+50℃、90% RH以下対象ガス二酸化炭素湿度精度±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上)、±4% RH(70%未満)測定範囲(ppm)CO2:0~4000
データロガーCO2測定器A-Gas Japan5日以内出荷
SDカードにデータを収集データはExcelファイルで保存測定範囲0~10000ppmアラーム設定が可能
仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)電源単3電池×6またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライトサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~10000記録間隔2秒~8時間測定精度(℃)±0.8
データロガーCO2測定器A-Gas Japan5日以内出荷
データロガー付なので本体に16000データを保存できますRS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)CO2濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
仕様●データロガー:16000データ(最大99ブロック)●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/本体、温度:サーミスタ/プローブ、湿度:静電容量式/プローブ寸法(mm)CO2プローブ:Φ20×159電源単4電池×6(約8時間)またはACアダプタ(1370B)測定範囲(℃)温度/-20~+60、相対湿度/10~95%RH精度CO2/読取値の±3%か±50ppmの大きい方、温度/±0.5℃ 相対湿度/±5% RH表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1%RHコード長さ(mm)カール:460~760機能濃度アラーム設定、データホールド、Max.Min値表示、℃/F切換機能測定対象CO2、温度、相対湿度メモリー99データ、マニュアル応答時間(秒)10ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境23℃±5℃、10~90% RH対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~6000記録間隔1~255秒
データロガー風速計A-Gas Japan4日以内出荷
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度0.024~36000測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.2~25.0SDカード1GB~16GB対応
温度計A-Gas Japan5日以内出荷
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版0.5秒のレスポンスで反応が速いRS-232C、USB出力で記録も残せますHigh/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-200~+800構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃)測定方式Pt100Ω白金抵抗式表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイセンサ+ハンドル長(mm)使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RHサンプリング周期2回/秒
温湿度計A-Gas Japan5日以内出荷
MAX/MIN記録時、時間も同時記録自立スタンド・マグネット付快適度をアイコン表示温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度)機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能ディスプレイ28×17mm使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~
水素検知器はくでん税込¥79,178¥71,980
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980