酸素測定器A-Gas Japan5日以内出荷
ペン型の小型O2メーターです<br />データロガー付なので、データ管理に便利です<br />密閉空間のO2測定に
電源単4電池×4測定範囲(℃)O2/0~30%、温度/0~50反応時間約15秒(90%)測定方式O2/ガルバニ式センサ、温度/サーミスタ表示分解能O2/0.1%、温度/0.1℃測定対象O2、温度サンプリング約1秒使用環境0~50℃ 85%RH以下対象ガス酸素アラーム酸素濃度18%以下で鳴動測定精度(℃)O2/±(1%rdg+0.2%O2)、温度/±0.8
CO測定器A-Gas Japan5日以内出荷
ペン型のCOメーターです<br />アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます<br />オートゼロ調整機能付
電源単4電池×4測定範囲(℃)温度/0~50反応時間30秒以内表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能測定対象CO(一酸化炭素)、温度サンプリング約1秒使用環境0~50℃、85%RH以下対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)CO:0~1000測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
マルチ環境測定器A-Gas Japan3日以内出荷から4日以内出荷
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの<br />あらゆる現場に便利な1台です
電源(V)006P(9電池精度風速:±3%F.S表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx温度精度±1.2℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH湿度精度±4%RH湿度測定範囲(%RH)10~95
マルチ環境測定器A-Gas Japan3日以内出荷
1台で温度、湿度、照度、風速、騒音の5つの測定が可能<br />RS-232C通信機能搭載(ソフト、通信ケーブル別売)<br />デ タ ホ ル ド 機 能 搭 載(Max.Min値)<br />別売のK熱電対で表面温度や液温測定も可能
仕様●測定範囲/外部温度(℃):-100~1300●測定範囲/照度(lx):0~20000●測定範囲/騒音(dB):35~130●測定範囲/風速(m/s):0.4~30●測定範囲/本体部温度(℃):0~50●表示分解能/照度(lx):1●表示分解能/騒音(dB):0.1●表示分解能/風速(m/s):0.1●表示分解能/本体部温度(℃):0.1●本体精度/外部温度:±(1% rdg+1℃)●本体精度/照度:±(5%rdg+8dgt)●本体精度/騒音:±1.4dB(94dB1KHz)電源単4電池×6、ACアダプタ(別売オプション)精度風速:±3%F.S(≦20m/s)、±4%F.S(≧20m/s)測定方式エレクトレットコンデンサマイクロホン(騒音)、ベーン式(風速)、K熱電対(別売、外部温度)、サーミスタ(本体部温度)、静電容量型(湿度)、フォトダイオード(照度)表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH温度精度±1.2℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH湿度精度±4%RHrdg(<70%RH)、±4%rdg+1.2%RH(≧70%RH)湿度測定範囲(%RH)10~95
CO測定器A-Gas Japan4日以内出荷
濃度表示機能付のCOモニタです<br />CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に<br />CO濃度アラーム設定が可能<br />ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能<br />RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
電源単4電池×6測定範囲(℃)温度/0~50反応時間30秒以内測定方式CO/固体電解質センサ、温度/サーミスタ表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃測定対象CO、温度インターフェースRS-232Cサンプリング約1秒使用環境0~50℃、85%RH以下対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)CO:0~1000消費電流約DC5.6mA測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
CO2測定器A-Gas Japan5日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です<br />CO2、温度、相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示<br />NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能<br />連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能<br />暗い所でも安心のバックライト機能付
電源単3アルカリ電池×4、またはACアダプタ(オプション)反応時間約30秒以内(変化値の63%)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1% RH温度測定範囲(℃)-10~+60機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃ 95% RH以下(結露のないこと)対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5001以上は参考値)測定精度(℃)CO2/±30ppm±5% rdg、温度/±0.6、相対湿度/±3% RH(10~90%RH)湿度測定範囲(%RH)5~95
ミニマルチ環境測定器A-Gas Japan5日以内出荷
電源CR2032 ボタン電池× 1機能バックライト付き
データロガーCO2測定器A-Gas Japan5日以内出荷
データロガー付なので本体に16000データを保存できます<br />RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)<br />CO2濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
仕様●データロガー:16000データ(最大99ブロック)●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/本体、温度:サーミスタ/プローブ、湿度:静電容量式/プローブ寸法(mm)CO2プローブ:Φ20×159電源単4電池×6(約8時間)またはACアダプタ(1370B)測定範囲(℃)温度/-20~+60、相対湿度/10~95%RH精度CO2/読取値の±3%か±50ppmの大きい方、温度/±0.5℃ 相対湿度/±5% RH表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1%RHコード長さ(mm)カール:460~760機能濃度アラーム設定、データホールド、Max.Min値表示、℃/F切換機能測定対象CO2、温度、相対湿度メモリー99データ、マニュアル応答時間(秒)10ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境23℃±5℃、10~90% RH対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~6000記録間隔1~255秒
データロガーCO2測定器A-Gas Japan5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます
仕様●データロガー:SDカード●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/プローブ、温度:サーミスタ/本体、湿度:静電容量式/本体●本体精度/CO2:±40ppm(1000ppm以下)、±5%(読取値)(1000~≦3000ppm)、±250ppm(3000ppm以上)寸法(mm)CO2プローブ:132(L)×38(W)×32(D)電源ACアダプタ FAC-23(標準付属)、単4電池×6(時計用)測定範囲(℃)温度/0~50、湿度/10~90% RH表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1% RH精度(℃)±0.8機能CO2高度補正値(mまたはフィート)測定対象CO2、温度、湿度インターフェースRS-232Cサンプリング5、10、30、60、120、300、600秒使用環境0~+50℃、90% RH以下対象ガス二酸化炭素湿度精度±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上)、±4% RH(70%未満)測定範囲(ppm)CO2:0~4000
データロガーCO2測定器A-Gas Japan5日以内出荷
SDカードにデータを収集<br />データはExcelファイルで保存<br />測定範囲0~10000ppm<br />アラーム設定が可能
仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)電源単3電池×6またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライトサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~10000記録間隔2秒~8時間測定精度(℃)±0.8
データロガー風速計A-Gas Japan5日以内出荷
狭いところの風速風量測定に<br />伸縮式センサーで高いところの測定も簡単<br />SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~54000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度ケーブル長さ(mm)測定方式風速/ミニベーン式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20.0SDカード1GB~16GB対応
ガウスメーターA-Gas Japan当日出荷
低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。
電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。
センサが上部にあり測定が容易です。
見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品ソフトケース寸法(mm)55×38×130測定範囲20/200μT質量(g)約165(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)表示分解能0.01/0.1μT周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)電池寿命(時間)約200ディスプレイ3.5桁LCD使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)測定周期2.5回/秒
風速計A-Gas Japan5日以内出荷
狭いところの風速風量測定に<br />伸縮式センサーで高いところの測定も簡単<br />データホールド、Max/Min値表示<br />別売オプションでPCでデータ管理が可能<br />K/J熱電対センサに対応
仕様測定範囲/風量(m3/min):0~54000寸法(mm)プローブ:Φ35×最長620電源単3電池×6測定項目風速・風量・温度測定方式小型ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)測定精度風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃(K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃)分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)温度測定範囲(℃)0~+50(K熱電対:-50.0~+1300)機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20.0
温湿度計A-Gas Japan5日以内出荷
温湿度・露点が測定できます<br />温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です<br />Max.Min.Ave値表示の多機能型<br />RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)温度測定範囲(℃)-20~+50精度(℃)±0.6(-20~+50温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)インターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~+40℃、0~80%RH湿度測定範囲(%RH)5~95
温度計A-Gas Japan5日以内出荷
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)<br />センサー先端が細く素早い温度測定が可能<br />見やすい大型ディスプレイ
仕様本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)電源CR2032ボタン電池×1測定範囲(℃)-40~+230センサーサーミスタ方式精度(℃)±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3分解能(℃)0.1機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能ディスプレイ28×17mm保存環境-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
振動計A-Gas Japan5日以内出荷
振動計のベーシックモデル<br />機械設備等の振動測定に<br />振動速度と加速度を測定<br />振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用
仕様●校正点:【速度】50mm/s(160Hz)、【加速度】50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度(200m/s2):0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度(200mm/s):0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)寸法(mm)センサ部:Φ16×30質量(g)磁気プローブ:約38電源006P(9V)電池×1、消費電流:約DC6mA、オートパワーオフコード長さ(m)1.2精度±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)センサー圧電型センサディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、約1回/秒使用環境0~40℃、0~80% RH測定周波数10Hz~1kHz
データロガー温度計A-Gas Japan10日以内出荷
各種センサK/J/E/Tの測定が可能<br />4チャンネル同時表示<br />データロガー機能 CENTER-521 (32000データ)<br />Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動32000データ、手動100データ電源単4電池×4測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±0.1%rdg±0.7℃測定方式K/J/E/T熱電対表示分解能0.1℃機能測定方式サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
温湿度計A-Gas Japan5日以内出荷
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。<br />温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定<br />自立スタンド付<br />暗いところでも使用できるバックライト機能<br />16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)寸法(mm)プローブ:80L×Φ15電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能●長期安定のためのIP65防水ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付インターフェイスRS-232C
データロガー温度計A-Gas Japan5日以内出荷
各種センサK/J/E/Tの測定が可能<br />4チャンネル同時表示<br />データロガー機能 CENTER-520 (16000データ)<br />Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動16000データ、手動100データ電源単4電池×4測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±0.1%rdg±0.7℃測定方式K/J/E/T熱電対表示分解能0.1℃機能測定方式サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
温度校正器A-Gas Japan予約販売
K熱電対温度計または簡易校正器として使用可能<br />-199℃~ 1230℃の幅広い測定が可能
電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-199~+1230精度(℃)±1%±2(-199~ 0範囲)、±1%±1(1~ +100範囲)、±0.75%±1(+101~ +1230範囲)分解能(℃)1機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)使用環境0 ~ 40℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
データロガー風速計A-Gas Japan4日以内出荷
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定<br />一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能<br />SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度0.024~36000測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.2~25.0SDカード1GB~16GB対応
データロガー照度計A-Gas Japan5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能<br />3レンジ切替(2000/20000/100000lx)機能付<br />暗い場所でも安心のバックライト機能付<br />室内、ショーケース、工場、学校での測定に<br />外部センサ使用で温度も計測可能
仕様●照度センサプローブサイズ(mm):55(W)×20(D)×82(L)●測定レンジ(lx):0~1999lx、1800~19990lx、18000~99990lx電源単3電池×6コード長さ(m)1.1精度±(4%+2dgt)測定方式シリコンフォトダイオード表示分解能1lx(0~1999lx範囲)、10lx(1800~19990lx範囲)、100lx(18000~99990lx範囲)機能レンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライトディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0℃~50℃、85%RH以下測定範囲(Lux)0~100000(3レンジ)
振動計A-Gas Japan5日以内出荷
センサ一体型のコンパクトモデル<br />機械設備等の振動測定に<br />振動速度と加速度を測定
仕様●校正点:速度50mm/s(160Hz)、加速度50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度 200m/s2:0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度 200mm/s:0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)寸法(mm)センサ部:Φ9×30電源単4電池×4精度±(5%+2dgt)at80Hz/160Hz、at23±5℃サンプリング1秒ディスプレイLCD、20mm×28mm使用環境0~50℃、0~80%RH測定周波数10Hz~1kHz
データロガー温度計A-Gas Japan5日以内出荷
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です<br />センサータイプが選べます<br />RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
仕様データ:SDカード記録(最大16GB)電源(V)006P(9電池×1、取扱説明書(保証書)測定範囲(℃)K熱電対、-50.0~1300測定方式熱電対タイプK・J・T・E・R・S表示分解能0.1℃/-50.0℃~999.9℃範囲、1℃/1000℃~1300℃範囲精度(℃)±(0.4%+0.5)/-50.0~999.9範囲、±(0.4%+1)/1000~1300範囲インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境0~50℃、~85%RH
データロガー風速計A-Gas Japan3日以内出荷
SDカードに長時間のデータ記録が可能です<br />PCにもSDカードで簡単保存<br />大型のベーンで精度の高い測定ができます<br />データホールド、Max.Min値表示<br />RS-232Cインタフェース付<br />オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます<br />K/J熱電対センサに対応できます
仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売)測定項目温度、風速測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売)測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対)温度測定範囲(℃)0~50.0機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフインターフェースRS-232Cサンプリング1回/秒ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)使用環境0~50℃、85%RH以下風速測定範囲(m/s)0.4~30.0SDカード1GB~16GB対応
風速計A-Gas Japan予約販売
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計<br />折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります<br />データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示
電源CR2032ボタン電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-18~+50ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境-15~+50℃、80%RH以下風速測定範囲(m/s)1.1~20.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF電池寿命約400時間測定精度(℃)風速/±5%、温度/±1.0
風速計A-Gas Japan3日以内出荷
ベーン分離型風速計<br />大型表示で見易く温度も同時測定<br />データホールド、Max.Min値表示<br />オートパワーオフ(20分以上)<br />PCと接続してデータ処理(ソフト、ケーブル別売)
寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン電源(V)006P(9電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80% RH風速測定範囲(m/s)0.4~25.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/hコード長さ(cm)約100測定精度(℃)風速/±(2%F.S+2dgt.)、温度/±0.8
風速・風量計A-Gas Japan8日以内出荷
0.01m/sから測定できる高精度な風速計<br />風速・温度・風量測定が可能<br />伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能<br />データメモリ99点保存(手動)<br />大型ディスプレー 60×47mmで見やすい
仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999長さ(mm)プローブ:1280寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm質量(g)プローブ:約240電源単4電池×6(約10時間)測定項目風速・風量・温度測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-20~+50機能MAX/NIN/AVG機能メモリー99データ(手動)サンプリング2秒/回使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.01~25.00保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(cm)160測定精度(℃)±1
温度計A-Gas Japan5日以内出荷
表示画面が大きく見やすい<br />0℃校正機能付き
電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-200~+1372(※使用センサで異なります。)精度0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃)表示分解能0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上)機能データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N)サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
温湿度計A-Gas Japan10日以内出荷
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能<br />持ちやすいスタイリッシュはボディ<br />素早いレスポンス<br />バックライト機能で見やすい
電源単3電池×4測定範囲(℃)-20~+60(温度)、0~99%RH(湿度)、計算値(露点・湿球温度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点・湿球温度)温度精度±0.8℃機能5~95%RHサンプリング2秒/回使用環境0~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)湿度精度±2.5%RH
温湿度計A-Gas Japan4日以内出荷
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計<br />高精度・高分解能<br />高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)0~+80(温度)、10~95%RH(湿度)、-25.3~48.9(露点温度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)分解能(℃)0.01(温度)、0.01%RH(湿度)、0.01(露点温度)温度精度±0.8℃機能5~95%RHサンプリング0.8秒/回使用環境本体/0~+50℃・80%RH以下(結露なきこと)、プローブ/0~80℃湿度精度±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH
温湿度計A-Gas Japan5日以内出荷
MAX/MIN記録時、時間も同時記録<br />自立スタンド・マグネット付<br />快適度をアイコン表示<br />温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度)機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能ディスプレイ28×17mm使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
温度計A-Gas Japan5日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です<br />安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃電源(V)006P(9乾電池×1測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対センサ2チャンネル表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
温度計A-Gas Japan5日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です<br />安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃電源(V)006P(9乾電池×1測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対センサ1チャンネル表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
データロガー振動計A-Gas Japan5日以内出荷
測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能<br />機械設備等の振動測定に<br />データロガー付なのでPCでデータ管理<br />データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2 (160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz)測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm質量(g)センサープローブ:99電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)ケーブル長(m)1.2精度[速度]±(5%+2d) reading、[加速度]±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃)測定方式圧電センサ表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定寸法(Φ×mm)Φ16×37インターフェースRS232/USBサンプリング1回/秒ディスプレイ52×38mm測定周波数10Hz~5kHz記録間隔1秒~3600秒
データロガー温度計A-Gas Japan5日以内出荷
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
電源単3電池×6本 or DCアダプタ(別売)測定範囲(℃)-100~1300(※使用センサにより異なります。)精度-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)測定方式K熱電対分解能(℃)-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1インターフェースRC232、USBディスプレイ6インチLCD使用環境温度(℃)0~50SDカード1283_TM-947SD
風速計A-Gas Japan5日以内出荷
ポケットサイズでラクラク持ち運びできます<br />デュアルLCDで必要な情報が1目でわかります<br />データホールド機能搭載(最大/最小/平均)<br />プラスチック6枚羽
電源単4電池×2測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)測定精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±1℃表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-20~50風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
データロガー振動計A-Gas Japan5日以内出荷
2チャンネル同時表示<br />機械設備等の振動測定に<br />データロガー付なのでPCでデータ管理<br />データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2(160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz)測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm質量(g)センサープローブ:99電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)ケーブル長(m)1.2精度[速度」±(5%+2d) reading、[加速度」±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃)測定方式圧電センサ表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定寸法(Φ×mm)センサープローブ:16×37インターフェースRS232/USBサンプリング1回/秒ディスプレイ52×38mm測定周波数10Hz~1kHz記録間隔1秒~3600秒
温湿度計A-Gas Japan5日以内出荷
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能<br />高精度の温湿度測定の定番商品<br />豊富な測定機能を満載<br />温湿度を同時表示<br />PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)
仕様●測定精度/湿度:±2.5% RH(at25℃)●測定方式(各1チャンネル):半導体センサ(温度)、静電容量型 (湿度)寸法(mm)プローブ部:190(L)×15(D)電源(V)006P(9電池×1もしくは、別売ACアダプタ測定範囲(℃)-20~+60(温度)、5~95% RH(湿度)表示分解能±0.1℃(温度)、0.1% RH(湿度)コード長さ(mm)カール:500~1200インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位10秒(温度)、180秒(湿度)測定精度(℃)±0.7(10~45)
データロガー温度計A-Gas Japan5日以内出荷
SDカードにデータを収集<br />データはExcelファイルで保存<br />測定範囲-199.99 ~+850.00℃
仕様手動記録:99データ●本体使用環境:先端形状電源単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-199~1300(※使用センサにより異なります。)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対、Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)機能データホールド、MAX/MINHホールド、バックライトインターフェースSDカードサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm記録間隔1秒~3600秒
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
キャビオット日東工業税込¥120,780~¥109,800~