環境測定(自然環境/安全環境) :「湿度計 校正」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan温湿度計
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度) 寸法(mm)プローブ:80L×Φ15 電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点) 方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度) 精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度) 分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度) 機能●長期安定のためのIP65防水 ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付 インターフェイスRS-232C
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
高速レスポンス。高温・低温でも測定できる温湿度計。ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様レスポンス:90%RH フィルタ膜付30秒、フィルタ無10秒 寸法(mm)プローブ:Φ20×220 質量(g)プローブ:約100 電源(V)006P(9電池×1 測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度) 本体寸法(mm)168(L)×73(W)×33(D) 本体質量(g)約170(電池含む) 測定方式白金測温抵抗体(温度)、薄型ポリマーコンデンサ(湿度) 精度(℃)±0.3(温度)、±2%RH(0~95%RH、湿度) 分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度) 機能データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報 使用環境1283_TH-3800
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
MAX/MIN記録時、時間も同時記録。自立スタンド・マグネット付。快適度をアイコン表示。温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1 測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度) 測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3 分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度) 機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能 ディスプレイ28×17mm 使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度) 保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
表示画面が大きく見やすい。0℃校正機能付き
電源(V)006P(9電池×1 測定範囲(℃)-200~+1372(※使用センサで異なります。) 精度0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃) 表示分解能0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上) 機能データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N) サンプリング1回/秒 使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan温度計
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。センサー先端が細く素早い温度測定が可能。見やすい大型ディスプレイ
仕様本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売) 電源CR2032ボタン電池×1 測定範囲(℃)-40~+230 センサーサーミスタ方式 精度(℃)±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3 分解能(℃)0.1 機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能 ディスプレイ28×17mm 保存環境-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

A-Gas JapanCO2測定器
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。CO2、温度、相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。暗い所でも安心のバックライト機能付
電源単3アルカリ電池×4、またはACアダプタ(オプション) 反応時間約30秒以内(変化値の63%) 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ 表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1% RH 温度測定範囲(℃)-10~+60 機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト 測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度 インターフェースRS-232C 校正外気による簡易校正 使用環境0~50℃ 95% RH以下(結露のないこと) 対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5001以上は参考値) 測定精度(℃)CO2/±30ppm±5% rdg、温度/±0.6、相対湿度/±3% RH(10~90%RH) 湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷