2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
電源単3電池×6本 or DCアダプタ(別売) 測定範囲(℃)-100~1300(※使用センサにより異なります。) 精度-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃) 測定方式K熱電対 分解能(℃)-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1 インターフェースRC232、USB ディスプレイ6インチLCD 使用環境温度(℃)0~50 SDカード1283_TM-947SD
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

SDカードに長時間のデータ記録が可能です。PCにもSDカードで簡単保存。大型のベーンで精度の高い測定ができます。データホールド、Max.Min値表示。RS-232Cインタフェース付。オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。K/J熱電対センサに対応できます
仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300 電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売) 測定項目温度、風速 測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売) 測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度) 表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対) 温度測定範囲(℃)0~50.0 機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフ インターフェースRS-232C サンプリング1回/秒 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付) 使用環境0~50℃、85%RH以下 風速測定範囲(m/s)0.4~30.0 SDカード1GB~16GB対応
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷