環境測定(自然環境/安全環境) :「ACアダプター 6v」の検索結果
関連キーワード
高精度・多機能・低価格の決定版。3回/秒サンプリングの反応速度。各種センサで様々なシチュエーションに対応します
電源006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)
測定範囲(℃)-199.9~+1370
精度±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃)
測定方式K熱電対
表示分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃)
機能ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書
ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH以下
測定周期3回/秒
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。センサー先端が細く素早い温度測定が可能。見やすい大型ディスプレイ
仕様本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)
電源CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)-40~+230
センサーサーミスタ方式
精度(℃)±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3
分解能(℃)0.1
機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ28×17mm
保存環境-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。0.4秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力でデータが残せます。High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池・ACアダプタ
測定範囲(℃)-200~+1370
構造IP-67
精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)
測定方式K熱電対
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式)
使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH
サンプリング周期2回/秒
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)
寸法(mm)プローブ:80L×Φ15
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)
方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)
精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)
分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)
機能●長期安定のためのIP65防水
ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付
インターフェイスRS-232C
1台
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。0.5秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力で記録も残せます。High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-200~+800
構造IP-67
精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃)
測定方式Pt100Ω白金抵抗式
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイセンサ+ハンドル長(mm)
使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH
サンプリング周期2回/秒
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。高精度の温湿度測定の定番商品。豊富な測定機能を満載。温湿度を同時表示。PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)
仕様●測定精度/湿度:±2.5% RH(at25℃)●測定方式(各1チャンネル):半導体センサ(温度)、静電容量型 (湿度)
寸法(mm)プローブ部:190(L)×15(D)
電源(V)006P(9電池×1もしくは、別売ACアダプタ
測定範囲(℃)-20~+60(温度)、5~95% RH(湿度)
表示分解能±0.1℃(温度)、0.1% RH(湿度)
コード長さ(mm)カール:500~1200
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH
表示単位10秒(温度)、180秒(湿度)
測定精度(℃)±0.7(10~45)
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
応答速度が速く高精度。MAX/MIN/AVG/HOLD機能。バックライト機能
電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター
測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度)
測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対
精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH)
分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度)
機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライト
データ出力USB/RS-232C
メモリープローブ種類
サンプリング1回/秒
ディスプレイ47×52mm
使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
記録間隔2秒~2時間
1台
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。