環境測定(自然環境/安全環境) :「棒温度計」の検索結果
関連キーワード
全長(mm)140(棒部分133)
タイプアナログ
温度測定範囲(℃)-10~110
測定温度範囲(℃)10~110
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)140×27
サイズ(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。