特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
MB-350は快適な室内環境を維持するために環境に影響を及ぼす、CO2(二酸化炭素)、温度、湿度、VOCs(揮発性有機化合物)を監視する装置です。CO2の測定には独自開発のNDIR(非拡散赤外線吸収方式)センサーを使用しており、長期間安定した結果が得られます。
寸法(mm)135×90×28
対象ガスCO2、VOCs(揮発性有機化合物)
測定範囲(ppm)CO2:0~9999±30±5%(NDIRセンサー使用)
動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。