環境測定(自然環境/安全環境) :「ガス漏れ警報器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
感度を高感度・低感度モードに切り替えることが出来ます。検知したガス濃度が設定した警報値を超えた場合、ブザー・ディスプレイで警報を発するガス検知器です。
感度応答<50ppm(メタン)、調整可能:[H] 高感度, [L] 低感度
センサー半導体
機能自動電源オフ:5分間操作や測定がない場合、自動的に電源オフになります
応答時間≦500ppm: 約5秒, >500ppm: 約2秒
電池単4電池×2(別売)
ウォームアップ時間約30秒
検出範囲300~10000ppm
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
O2、LEL(可燃性ガス)、CO、H2Sの4種類のガスを同時連続で検出する携帯式マルチガス検出器です。各ガス濃度の測定値はディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度のアラーム設定とSTEL/TWAアラーム機能を設定することができます。あらかじめ設定されたアラーム設定を超えた場合、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。
仕様【STEL警報値】短時間曝露耐性(15分)【TWA警報値】時間加重平均(8時間の有毒ガス累積暴露量を指す。)【値設定】上・下限アラーム値設定【方式】音、光、振動のトリプルアラーム、アラーム値は設定可能、アラーム音は最大80dB【ゼロ設定】有り【標準ガス設定】有り【測定可能ガス】酸素/一酸化炭素/硫化水素/可燃性ガス
測定範囲酸素:0~30%VOL (精度±5%FS)分解能:0.1%VOL/一酸化炭素: 0~999ppm(精度±10%)分解能:1ppm/硫化水素: 0~500ppm(精度±5ppm)分解能:1ppm/可燃性ガス:0~100%LEL(精度±5%FS)分解能1%LEL
センサー【原理】電気化学的原理
バッテリー3.7V 1800mAhリチウム電池(付属)
測定機能【エアポンプ】有り(オプション必須)
動作環境-10~50℃
応答速度<60秒
保管温度(℃)0~40
ポート【充電】Micro USB DC 5V
使用湿度範囲(%RH)15~95
バッテリー動作時間6時間アラーム無しの場合
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
感度を高感度・低感度モードに切り替えることが出来ます。ディスプレイ表示、ブザーで通知
反応時間≦50ppm: 約5秒, >500ppm: 約2秒
感度応答<50ppm(メタン)
センサー半導体
電池単四電池×2本(別売)
保管温湿度範囲-10~60℃ / 20~80%RH
ウォームアップ時間約30秒
動作温湿度範囲0~50℃ / 20~80%RH
検出範囲300~10000ppm
アラーム画面表示・ブザー
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。