環境測定(自然環境/安全環境) :「変位計」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はくでん振動計
使い分けができる測定用プローブチップが複数付属し、加速度・速度・変位測定が可能な携帯型振動計です。
測定範囲加速度:0.1-199.9m/s2ピーク値、速度:0.1-199.9m/s 実効値、変位:0.001-1.999mm ピーク値 質量(g)129 電源単4電池×2(別売) 本体寸法(mm)183×67×30 測定精度±10%±2digits 機能自動電源オフ:1分間無操作で自動電源オフ 動作環境0~40℃, 30~90%RH 電池寿命連続使用20時間 測定周波数範囲加速度:10Hz-1KHz(LO)、1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz-1KHz、変位:10Hz-1KHz
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

使い分けができる測定用プローブチップが複数付属し、加速度・速度・変位測定が可能なペン型振動計です。
測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2 ピーク値、速度:0.1~199.9mm/s 実行値、変位:0.001~1.999mm ピーク値 質量(g)69 電源単4電池×2(別売) 本体寸法(mm)135×35×24 測定精度±10% ±2digits 機能自動電源オフ:1分間無操作で自動電源オフ、電池残量警告:有り 動作環境0~40℃, 30~90%RH 測定周波数範囲加速度10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI)、速度:10Hz~1KHz (LO)、変位:10Hz~1KHz(LO) バックライトLCD:7秒間無操作で消灯
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング