アルコール検知器協議会認定品(認定番号JB10003-73)。アルコール以外にはほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。センサーは約2年もしくは8,000回の測定が可能な長寿命。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理(アプリ使用料が別途必要)。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減。低価格で高精度・長寿命を実現。簡単操作(操作ボタンは1つだけ。乾電池式で、外出先での電池切れにも対応。アラーム音で測定結果をお知らせ(回数で識別)。吹込み用の専用マウスピースを5個付属
セット内容本体、専用マウスピース 5個、キャリングケース、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと、湿度80%RH 以下)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
測定範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.00
本体質量(g)約45(乾電池含まず)
寿命センサー:用開始から2年経過または、8000回測定のどちらか早いほう ※:センサー寿命に到達した場合、本製品の新規購入を推奨
表示単位0.01mg/L
検知方式電気化学式/燃料電池式センサー
保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%RH 以下) AM62
本体寸法(cm)約10×3.8×1.8
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
専用アプリ&クラウド管理対応電気化学式アルコールチェッカー。高精度・長寿命電気化学式センサー。アルコール以外には、ほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。(半導体式は、アルコールに近い成分に反応しやすい)。センサーは約1年半もしくは10,000回の測定が可能な長寿命。【専用スマホアプリと連動データをクラウドへ自動送信】。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理できます。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減するシステムです。*クラウドシステムとの連携の際は、月額費用は発生します。アルコール検知器協議会(J-BAC)認定品。DOT(米国運輸省)認定品。欧州では公的機関でも採用させている製品と同等品。簡単充電(1,800mAhのリチウムイオンバッテリー内臓)2分間隔で1,600回、連続測定で400回測定可能。3色のアラーム表示で測定結果をお知らせ(緑・黄・赤)。吹込み用のマウスピースおよび使い捨てストローを付属。
セット内容本体、収納袋、ストラップ、キャリングケース、マウスピース×2、取扱説明書・保証書、ストロー差込用コネクタ×2、使い捨てストロー5本入り、充電用micro USBケーブル
質量(g)約118
電源1800mAhリチウムイオンバッテリー
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと、湿度80%以下)
本体寸法(mm)約120×37×37
センサー寿命:1年半経過または10000回測定のどちらか早い方(メーカー校正可能)
測定濃度範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.50
表示単位0.01mg/L
検知方式電気化学式(燃料電池式)センサー
保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%以下)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。