CO2モニター 二酸化炭素測定器RABLISS当日出荷
二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。
セット内容CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書寸法(mm)約70×48×82質量(g)約97ガスの種類CO2入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)-10~50連続使用時間(時間)6測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000バッテリー容量(mAh)1600リチウムイオン電池充電方式micro-USB湿度測定範囲(%RH)20~85
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998