特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
センサープローブ伸縮式です。(150~300mm)
ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。
ダクトの風速・風量計測。
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。
このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。
また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。
測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
Φ40mmのベーンセンサ内蔵。
ビューホート風力階級での表示も可能。
温湿度の計測も可能。
演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。
背面マグネット付です。
空気密度入力により高度な計測が可能です。
L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。
温度補償機能付です。
最大、最小値表示機能付です。
温度補償機能付です。
用途通風装置内の調整、クリーンルームの差圧チェック、ガス流圧と排気ドラフト圧の計測
感温性物質を含んでいる簡易温度測定シールです。貼付後、1秒以内に色が不可逆変化するので、手軽に温度測定・管理ができます。
センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番333-7472
質量(g)53(電池除く)
外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く)
精度(照度)±3%(基準との比較)
分解能(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx)
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)
測定範囲(Lux)0~99999
動作温度(℃)0~50
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
食用油の品質が良好であるかどうかを確認するには、目視や臭気チェックだけでは不十分です。また試験紙では測定値が数値で確認できません。店舗スタッフは、食用油テスター testo 270 BT で測定したTPM値が上限に達した場合、フライ油を交換するという運用フローとなり、フライ油の交換基準のばらつきが少なくなります。不必要に頻繁なフライ油の交換 (=コスト削減) を減らし、常に高い品質を保つことができます。モバイルアプリ testo Smart の接続により、測定値のデジタル化ができ、ペーパーレスも実現可能です。testo 270 BT 3色LEDディスプレイ: アプリ登録で追加機能利用可能
1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。
カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。
測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
トラスコ品番127-2569
幅(mm)65
高さ(mm)154
質量(g)250
奥行(mm)32
電源単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
放射温度計、サーモグラフィ用黒体テープ。
付属品テープ1巻
トラスコ品番819-3606
質量(g)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き
接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)。レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)。食品の中心温度を計測。(接触式計測)
新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス
180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。
270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。
湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。
このプローブは、有線ハンドル一体型です。
用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に
testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。
長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。
ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。
風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
測定データはエクセルでメール送信も簡単。
testo 104は、頑丈で機能性に優れた、折りたたみ式防水型中心温度計です。安全に持ち運びができ、スポットの温度チェックに最適です。
折りたたみ式で、100mmの長いプローブもコンパクトに収納、プローブの開閉で電源ON/OFF
測定が安定すると測定値を固定表示(オートホールド)、測定値の最大値/最小値、ホールド表示機能付き
HACCPインターナショナル認証、EN13485規格に適合、保護等級IP65の防水仕様で、流水での洗浄も可能
ジョイント部分は頑丈な金属製
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。
アラーム値の設定可能です。
現場でのCOゼロ点調整可能です。
加速・速度・変位の3モード計測が可能です。
最大値ホールド機能付きです。
直流・交流出力機能を装備
Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能
フルスケールを越えた時オーバー表示
ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
アズワン品番1-6434-01
付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケース
トラスコ品番462-5757
寸法(mm)72×24×220
測定範囲加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm)
質量(g)200(乾電池含む)
出力交流出力:フルスケール2Vrms直流出力:フルスケール2V
電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)
検出方式実効値検波
精度FS±5%以内
表示方式変位:両振幅速度・加速度:片振幅
周波数範囲(Hz)加速度(ACC1):10~6000加速度(ACC2):10~300速度(VEL):10~1000変位(DIS):10~1000
表示更新周期3回/秒
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
testo 104-IR BT は、表面温度と中心温度の測定が可能な温度計です。表面温度測定時、2点のレーザーが測定範囲を見やすくガイドします。中心温度測定用プローブは折りたたみ式で、持ち運び時はコンパクト収納が可能。さまざまな食品の保存・製造・調理時の温度を測定でき、HACCPにおける温度管理ポイント (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。
用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫。調理時の中心温度の確認
トラスコ品番701-7177
材質ABS + PC、TPE、亜鉛ダイキャスト、ステンレス
幅(mm)178
高さ(mm)21
奥行(mm)48
電源(V)単4乾電池×2
温度表示最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)-30 ~ +250
RoHS指令(10物質対応)対応
距離対測定範囲比(D対S)0.4173611111
測定精度(℃)± 1.5 (代表値)
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
シンプルなデザインで大きな画面の防水型の中心温度計です。水滴・汚れに強い防水設計(IP67)です。ボタン2つで操作を行えるシンプルな構造です。
付属品ソフトケース
寸法(mm)本体:60×24.5×140
質量(g)150
電源単4電池×3(付属)
測定範囲(℃)-50~300
センサー入力:TまたはK熱電対センサ、付属:T熱電対 4Φ×82mm
精度(℃)±0.5、本体:±0.5(-30~70 ±(0.5+計測値の0.5%)(その他)
分解能(℃)0.1
防水性IP67
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適
仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃
直径(Φmm)プローブシャフト:3
バッテリー単4電池×3
シャフト長さ(mm)プローブ:200、プローブシャフト先端:4
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約1000時間
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブ
小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。
専用アプリを使用することで、グラフや表形式での測定値の表示が可能です。
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)43×154×21
質量(g)117.8
精度±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s範囲)
温度測定範囲(℃)-20~+60
分解能(℃)0.1
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
測定速度(m/s)0.4~30
動作温度(℃)-20~+50
保管温度(℃)-20~+60
径(mm)ベーン:30
バッテリー寿命130時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.1
適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R)4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
¥35,980
税込¥39,578
30日以内出荷
風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。
小型で携帯性に優れています。
屈曲可能で、最長400mmまで伸ばせるシャフトにより、手軽にダクト内測定が可能
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
長さ(mm)プローブシャフト:400
寸法(mm)30×200×41
質量(g)119.6
精度±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s範囲)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s範囲)
温度測定範囲(℃)-20~+60
分解能(℃)0.1
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
測定速度(m/s)0~30
動作温度(℃)-20~+50
保管温度(℃)-20~+60
バッテリー寿命15時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.01
適合システムiOS 11.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh、気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~60
アズワン品番61-0104-44-20
校正証明書一般校正
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量
testo440またはtesto440dP、複数のプローブを収納することができるソフトケースです。
用途440またはtesto440dPと複数のプローブ収納用
トラスコ品番127-2576
材質キャンバス
幅(mm)135
質量(kg)1
高さ(mm)516
奥行(mm)256
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、無線タイプのベーン式風速プローブです。
最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。
15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途エアコン・換気ダクト用
16mmベーン式センサが搭載された風速プローブで、風速と風量を測定します。
スタンダードな固定ケーブル付のベーン式風速プローブで、低~中風速域で高精度の測定結果が得られます。
最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録
測定範囲(℃)-20~+70
分解能0.1
湿度測定範囲0~100%rH
Testo205用電極保存キャップです。
付属品キャップ
トラスコ品番110-8447
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。
中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ
最大3本のプローブを接続可能
最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能
最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示
測定範囲(℃)-40~+300
トラスコ品番817-3458
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
温度計の種類熱電対温度計
1個
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。